パイプ打ちのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
157件の「パイプ打ち」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱立て」、「単管パイプ 打ち込み」、「パイプ 打ち込み」などの商品も取り扱っております。
パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm) 230 タイプ 手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm) 約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。 全長(mm) 340 質量(g) 1500 タイプ 足踏式 適合パイプ径(Φmm) 19~32(2段切換式) 主な用途 小~中型パイプ用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。 質量(kg) 4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 38×16×123 適合パイプ径(Φmm) 13~32
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
直径×長さ(mm) 25×230
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルサ杭抜き50
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用 材質 スチール、溶融亜鉛メッキ 適合 Φ48.6パイプ用 トラスコ品番 859-6214 質量(kg) 6.2 2018年トラスコ掲載ページ 7 1230
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番 829-1425 寸法(mm) 89×177×64 質量(g) 330 能力(mm) 80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm) 800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチシートに打ったマルチおさえ抜きに。 線材やT型・丸型タイプの両タイプのおさえを抜くことができます。 テコの原理で立ったままラクに抜くことができます。
材質 (先端・引っ掛部)鉄、(パイプ部)アルミ、(グリップ)黒ABS・赤ビニール 寸法(mm) 950×115×75 質量(g) 220
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

杭や支柱を引き抜くためのプーラーです。 先端にフックがついており、チェーン等にひっかけて引き抜くことができます。
エスコ品番 EA650CA-1 材質 スチール 全長(mm) 927 質量(kg) 6.35 ハンドル径(Φmm) 38 ハンドル長さ(mm) 865
1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm) 約810 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

園芸用の支柱を抜いたりさしたりする時に使用します。
トラスコ品番 819-0930 直径×長さ(mm) 25×215 適用支柱径(mm) 26
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質 普通鋼 全長(mm) 330 適正回転数(回転/分) 1500以下 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 240 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質 スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。 寸法(mm) 345×900×30 材質 (本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×355 全長(mm) 355 内径(Φmm) 50 シャンク径(Φmm) 18 穴深さ(mm) 80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷