- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプ挿入のおすすめ人気ランキング
パイプ挿入のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新336件の「パイプ挿入」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯だし 工具」、「塩ビ管連結工具」、「マフラー パイプカッター」などの商品も取り扱っております。
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。
トラスコ品番
254-2528
全長(mm)
600
質量(kg)
16
全高(mm)
170
横幅(mm)
270
適合パイプ外径(Φmm)
89~216
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
呼び径20から75まで使用可能です。
小型計量1.7kg
受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。
難しい操作は必要ありません。
質量(kg)
1.7
適合パイプ呼び径
20~75
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。
全長(mm)
780
質量(g)
21
適合パイプ径(Φmm)
200、250、300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
重量6kgで持ち運びも便利です。
電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容
本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚
質量(kg)
6
適合パイプ呼び径
65~300
1セット
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
長さ(m)
1.2
トラスコ品番
852-1340
アズワン品番
64-6752-55
1個
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。
手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。
接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。
軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容
締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
関連資料
(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番
829-1425
寸法(mm)
89×177×64
質量(g)
330
能力(mm)
80~220(75A~200A相当)
ストラップ長(mm)
800
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
取付時にスパナ等の工具を必要としません。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも非常に簡単です。
多種多様のパイプの接続に使用可能です。
重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。
エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容
締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個
質量(kg)
8
適合パイプ呼び径
65~600
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。
用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
種類
その他バイス
材質(本体)
スチール
主な用途
溶接作業
厚さ(mm)
(アングル部)6
幅(mm)
(アングル部)150
高さ(mm)
(アングル部)50
質量(g)
2300
適合管径(Φmm)
34~165
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質
本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
165
ロッド径(Φmm)
13
アズワン品番
1-2900-01
締付可能ロッド径(Φmm)
50~200
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番
809-4648
適合機種
XS150S、150H
質量(kg)
5
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
適合パイプ呼び径
40~250
質量(kg)
1.8
適合管
VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級
V
エンビ管専用工具です。
パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
取り外しも簡単です。
セット内容
締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
関連資料
(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質
柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番
561-55-20-11
トラスコ品番
413-9399
質量(g)
261
締付範囲(mm)
Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品
ダイヤモンドホイール(DW-105)
質量(kg)
1.65
適合管の呼び
(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管
硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)
(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷