パイプ整理のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
156件の「パイプ整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 ラック」、「長尺保管棚」、「単管 ラック」などの商品も取り扱っております。
ホーシン(HOSHIN)パイプパレット
セットが簡単、安全、便利なパイプ収納器!パイプパレット 単管パイプの整理・保管・運搬を大幅に合理化。 立体的に収納でき、狭い工事現場でもスペースはとりません。 強力なフックで吊り上げできるので、安全で効率的です。
用途単管パイプの整理・保管・運搬用に最適です。 規格 48.6Φパイプ50本用 表面処理 有色クロメートメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×58×280 質量(kg/本) 3.8
1セット(2本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

日本ファイリングNF バーラック複式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1054 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)カテ収納ボックス
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品 中仕切板×1枚、紐×1本(50cm) 材質 PP(ポリプロピレン)製中空構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×95×450(330) アズワン品番 7-7706-01
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 500 間口(mm) 750 均等積載量(kg/段) 500 グリーン 奥行(mm) 650 トラスコ品番 502-3581 種別 完成品 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 23
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。 最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。 収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。 各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。 独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に 高さ(mm) 2020 奥行(mm) 960 セット内容 アンカーボルト付き、ライナー付き 材質 スチール
1台
419,800 税込461,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 奥行(mm) 640 間口(mm) 1054 材質 スチール 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 表面処理 水溶性塗料電着塗装 アーム数 6(ベース共)
1セット
99,980 税込109,978
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体) グリーン 仕様 組立式、アーム部:角パイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 仕様 増結 タイプ 単式 高さ(mm) 2308 材質(本体) スチール(水溶性塗料電着塗装) 間口(mm) 900
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質 スチール ライトグリーン 表面処理 強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段) 1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)サポート整理台
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。 段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。 衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!! 支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。 支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適! 材質 亜鉛処理材 質量(kg) 30/台 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1180×850×650 積載荷重(t) パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1390×1060×853
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様 組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個 トラスコ品番 393-2931 材質 スチール 質量(kg) 16.5 高さ(mm) 985 奥行(mm) 430 間口(mm) 900 段数 6 最大積載量(kg) 80 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×430×985
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 1547 間口(mm) 1500 均等積載量(kg/段) 25 棚段数(段) 8 ネオグレー 奥行(mm) 600 仕様 Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付 トラスコ品番 502-3718 種別 組立式 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 30 最大積載量(kg) 200 組立時間 1人30分
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷

前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。 2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。 脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。 棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。 棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。
用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、 材質 本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール 質量(kg) 4.6 ライトグレー 形式 組立式 耐荷重(kg) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 810~930×370×470~730 組立時間 約5-10分 内寸(幅W×高さH)(mm) 棚下:715~835×430/475/510/550/590/625/660/695 棚板幅(mm) (大2枚)250、(小2枚)15
1セット(2台)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

日本ファイリングNF バーラック複式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1954 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
249,800 税込274,780
25日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF バーラック単式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。 高さ(mm) 2308 間口(mm) 1954 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm) 590 間口(mm) 800 均等積載量(kg/段) 1000 グリーン 奥行(mm) 800 トラスコ品番 502-3599 種別 完成品 材質 スチール(SPHC、STK) 質量(kg) 33
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

日本ファイリングNF キャンチラック単式1連
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。 均等積載量(kg/段) 150 材質 スチール 表面処理 水溶性塗料電着塗装
1台
特価
78,980 税込86,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ガラス器具の整理・保管に便利なバスケット式の乾燥棚です。 バスケットはスライド式で、内容品を入れたまま入れ換えができます。 ラック全体を覆うビニールカーテンが外部からのホコリをシャットアウトします。 プラスチックを素材にしたラックで、錆の心配もありません。 フレームのプラスチックパイプの内芯には、防錆処理した鋼鉄パイプを使用しており、耐久性に優れています。
高さ(mm) 1740 幅(mm) 790 奥行(mm) 483 仕様 水受バット/390×300×45mm・2個付 材質 天板/PVC、ビニールカーテン付、フレーム/AAS樹脂パイプ(内芯に防錆処理済鋼鉄パイプを使用)、水受バット/プラスチック製、キャスター/ゴム、ストッパー付2個 寸法(mm) 790×483×1740 タイプ 天板・カーテン・キャスター付 キャスター径(Φmm) 50 バケット数 浅型(395×295×70mm)×6、深型(390×295×130mm)×6
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質 スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など 仕様 許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2) 材質 A6N01-T5 断面2次モーメント 24.7cm4 断面積(cm2) 4.5 断面係数(cm3) 8.3
1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)