- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプ断水機のおすすめ人気ランキング
パイプ断水機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「パイプ断水機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 パイプ圧着機」、「止水装置」、「パイプつぶし」などの商品も取り扱っております。
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品
収納ケース
仕様
手動油圧式
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様
圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)
約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
仕様
圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)
255
質量(kg)
2.15
適合管
水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番
64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付
仕様
圧着能力(A):13~30
付属品
キャリングケース(鉄製)
質量(kg)
4.2
ホース長さ(m)
1
出力(kN)
20.6(2100kgf)
適合管
塩ビ管、ポリ管
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
用途水道工事の工期短縮と工事費の削減に
仕様
圧着能力(A):13~30
質量(kg)
2.2
適合管
塩ビ管、ポリ管
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
セット商品数
21点
トラスコ品番
451-0224
質量(kg)
9
ケース色
ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×240×206
1セット
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
トラスコ品番
812-7759
材質
砲金
形状
ソケット
質量(g)
810
流体
水道水
使用流体
水道水
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。
ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様
圧着能力(A):13~50
付属品
キャリングケース(鉄製)
質量(kg)
10
ホース長さ(m)
2
出力(kN)
36.3(3700kgf)
適合管
塩ビ管、ポリ管
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質
本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料
(1.54MB)
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。
複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。
各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。
チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。
トラスコ品番
254-2528
全長(mm)
600
質量(kg)
16
全高(mm)
170
横幅(mm)
270
適合パイプ外径(Φmm)
89~216
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷