- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- パイプ用支持のおすすめ人気ランキング
パイプ用支持のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新342件の「パイプ用支持」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト固定金具」、「全ネジ 吊り金具」、「ボイド止め金具」などの商品も取り扱っております。
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類
丸サドル(片サドル)
材質/仕上
鉄
取付穴径(Φmm)
5.5×10
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。
種類
T字脚
材質/仕上
鉄
トラスコ品番
282-0978
質量(g)
36.2
サイズ(mm)
W3/8
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
色
ミルキーホワイト
適合
パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型)
種類
支持金具
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ドレンパイプ等を壁貫通する際の管の支持に使用します。
管を床から立ち上げる際の貫通穴の化粧にも使用できます。
仮固定できる粘着テープ付きです。
仕様
粘着テープ付
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。
長尺銅管の曲げ加工支持に最適。
1人でもラクラク作業。
折りたたみ式だから現場での移動も容易。
大型ローラーで作業性を向上。
用途吊ボルトを接続するための金具
サイズ
W3/8
材質
SUS304
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類
T足
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。
材質/仕上
鉄
仕様
立管の取付用に使用
厚さ(mm)
3.5
種類
T字脚
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)
5.5×10
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)
1.5
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
エアコン配管用不乾性パテ
色
アイボリー
使用温度(℃)
-20~50
使用環境温度(℃)
5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など
材質
パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式
レバー式吸盤
耐荷重(kg)
4
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷