パイプ200φのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
316件の「パイプ200φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大径パイプ」、「内径200mm」、「外径 200mm」などの商品も取り扱っております。
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄ランキング1位
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
1組(2本)
4,898税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)ランキング2位
1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋼管換気パイプ ユニックス[建築金物]ランキング3位
ユニックス[建築金物]鋼管換気パイプ
材質スチール仕上電気亜鉛メッキ
1本
2,298税込2,528
22日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレスパイプ TMEHジャパンランキング4位
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)ランキング5位
1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
用途壁面取付用
1台
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
1本
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
70税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
1個
1,998税込2,198
当日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼長さ(m)4形状パイプ
1本
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
1本ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
779税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)