- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 200Φのおすすめ人気ランキング
200Φのおすすめ人気ランキング
2026/08/27更新12,614件の「200Φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト メッシュ」、「ポリトラー」、「200φスパイラルダクト」などの商品も取り扱っております。
- KITZ(キッツ)
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート - 材質ポリアセタール色白
- 台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
- 1枚¥29,980税込¥32,978翌々日出荷
- シルファー
平型ベントキャップ NG(網付)
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8メッシュ3M関連資料(0.29MB)取扱説明書(1.45MB) - NAVIC(ナヴィック)
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材
クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!。素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×251個¥8,998税込¥9,8988日以内出荷 - 開口寸法(mm)150埋込穴(Φmm)2001個¥2,698税込¥2,968当日出荷
- 耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP関連資料図面(0.4MB)1本¥1,460税込¥1,606当日出荷
- 【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否
- 平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
- シルファー
薄平型ベントキャップ NPS(網付)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。用途給気用ベントキャップとして材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.36MB)取扱説明書(1.45MB) - グリーンクロス
タイヤ付フレコンスタンド 台ゴローDX
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。用途各種工場・オフィス・内装業付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き)、フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール製材質(車輪)発泡ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)850ストッパーフットストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ポリプロピレン荷台寸法(奥行)(mm)8501台¥57,980税込¥63,7785日以内出荷 - NBK(鍋屋バイテック会社)
イソメックSPプーリー SPB-3
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63関連資料技術資料1(0.5MB) - 亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 ハンドル式で操作しやすい。用途風量調整用材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ44mm
- サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト材質布、ポリスチレン
- 矢崎化工
固定ハンドル式
約300kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が自由車です。車輪径(Φmm)200高さ(mm)820材質(車輪)鉄・ゴム荷台寸法(幅)(mm)1200荷台寸法(m)12×7.5荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)鉄・プラスチック1台¥54,980税込¥60,4783日以内出荷