- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- パイマンのおすすめ人気ランキング
パイマンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新46件の「パイマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイスパイマン」、「パイプマン」、「スーパーソー」などの商品も取り扱っております。
用途鉛管・銅管・黄銅管
刃長(mm)
225
刃わたり(mm)
225
全長(mm)
379
ピッチ(mm)
1.41
仕様
特殊表面処理
トラスコ品番
818-5840
種別
本体
質量(g)
116
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
1.00
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.41
仕様
特殊表面処理
種別
替刃
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
1.00
塩化ビニールからアルミまで切断
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください
刃長(mm)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5850
種別
替刃
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
46
刃長(mm)
225
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)
240
全長(mm)
370
ピッチ(mm)
約0.7
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)
300
刃わたり(mm)
300
全長(mm)
488
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体。無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番
818-5842
質量(g)
178
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質
無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃わたり(mm)
225
仕様
替刃
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)
230
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
18山
トラスコ品番
361-7475
質量(g)
135
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
焼入特殊鋼
切り幅(mm)
1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
818-5839
質量(g)
193
板厚(mm)
0.6
切り幅
0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄
仕様
鞘のみ
適合
パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240
トラスコ品番
818-5763
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
365
質量(g)
93
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄
仕様
柄のみ
トラスコ品番
818-5762
材質
表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)
180
色
黒
質量(g)
83
2018年トラスコ掲載ページ
4 1153
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。
邪魔になった物干し竿などの処理に。
刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。
替刃式で経済的。
付属品
替刃2枚
材質
刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂
質量(kg)
約0.1
寸法(幅W×長さL)(cm)
約8.5×38
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)
225
全長(mm)
370
山数
130T
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)
33
刃の厚さ(mm)
0.6
グリップ部(mm)
130×90×15
刃先処理
衝撃焼入れ
切り幅(mm)
0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷