パイレックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「パイレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイレックス ガラス容器」、「パイレックス 耐熱ガラス」、「パイレックス 計量カップ」などの商品も取り扱っております。

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体) PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体) クリア 材質 キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ) オレンジ JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー(47mm用)
マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。
有効ろ過面積(cm2) 約9.6 材質 パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm) Φ76×229 ファネル容量(mL) 300 適合フィルター Φ47mm
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc) 1/4 精度 ±2%F.S. 寸法E(mm) 29 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 外径公差(mm) ±0.5 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス
1台
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
セット内容 ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド 仕様 透明ノズル
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オートクレーブ可
材質 本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。 モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。 このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。 開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
セット内容 クリアー(パイレックス)大口径ノズル(2P18GSLD)×1、大口径タングステンアダプター(TAS332GSLD)×1、大口径コレットボディ(2CBGSLD)×1、ショートウェッジコレット(2C332GS)×1、大口径ヒートシールド(2HSGSLD)×1 シリーズ 2シリーズ ノズル 透明ノズル 関連資料 ガスセーバーキットカタログ(5.45MB) 取扱説明書 (0.51MB)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷


大口径ガスセーバーのフロントエンドはアルミニウムベースとニッケルベースの合金。モリブデン、チタニウムのようなイナート雰囲気を与えるところに使用します。このデザインは軽量でそして正確に簡単に操作できるような設計です。開口部の直径が28.57ミリです。電極サイズは交換可能な互換性のあるタングステンアダプターとなってます。
仕様 透明ノズル セット内容 クリアー(パイレックス)大口径ノズル、大口径タングステンアダプター、大口径コレットボディ、ショートウェッジコレット、大口径ヒートシールド 主な適合トーチ CK-17、CK-18、CK-26、FL-150、FL-250 ダイヘンAW-17,27パナソニックYT15,20に互換性あり。
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタをしたまま電子レンジにかけられる保存容器シリーズ。
材質 (本体)耐熱ガラス、(フタ)ポリプロピレン 仕様 電子レンジ可、オーブン可 形状 角型 アクアブルー タイプ 角型 耐熱温度(℃) (フタ)140 電子レンジ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様 耐熱温度差120度 材質 耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼 容量(mL) 800 質量(g) 482 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) セット時:180×145×215
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷