- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パイロット ほたる スイッチのおすすめ人気ランキング
パイロット ほたる スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「パイロット ほたる スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示灯付スイッチ」、「パナソニック スイッチ 交換」、「神保 パイロットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
4
負荷容量
0.1~4A。100Vの場合:10~400W。200Vの場合:20~800W
回路方式
3路
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
結線方式
ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途100V用
回路方式
片切
仕様
片切(B)、3線式
定格電流(A)
15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
B(片切)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途パイプファン用
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
0.5
適合負荷
(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ
電圧検知型
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷