パジェロミニ ルーフのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
106件の「パジェロミニ ルーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パジェロミニ」、「車キャリア」、「ミニルーター」などの商品も取り扱っております。
1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g) 3100 タイプ ルーフオンタイプ 法規制 ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

innoスクエアベースステーフィックスポイント用。ECE基準認定品。レバー式イージーオン/オフで簡単脱着。キーロック標準装備
用途innoスクエアベースステー 付属品 キー×2個 質量(g) 1900 最大積載量(kg) 75※車種により異なります ステー高(mm) 65(バー下までの高さ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類 ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg) 60
1セット(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ 専用タイプ 種類 ベーシックキャリア 最大積載量(kg) 60 高さ調節 3段階(5cm)
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容 バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類 ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg) 60 調節範囲(mm) 最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ローダウンフォルムのステー 専用取付部があるクルマに。 ステー高29mm。車種別の取付フック(別売)が必要です。
用途システムキャリア用ステー ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
ブラック 最大積載量(kg) 75 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー ブラック タイプ ドリップタイプ 法規制 ECE R26 外部突起規制適合品
1セット(4個)
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品 バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入 ブラック 種類 ベーシックキャリア(バー) 入数 1セット(2本)
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用 タイプ ルーフレール固定タイプ 種類 ベーシックキャリア 最大積載量(kg) 30 高さ外寸(mm) 142 幅内寸(mm) 880 外寸法(mm) (取付可能ルーフレール間)最大1060
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)。コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
種類 ベーシックキャリア(ステー) 主な使用車種 ●トヨタ。カローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系 ステー高(mm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具 質量(g) 800
1箱(4個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用 最大積載量(kg) 60 長さ外寸(mm) 540
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)