- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- パスツールピペッターのおすすめ人気ランキング
パスツールピペッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「パスツールピペッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パスツール」、「ピペッター」、「マクロピペット 50ml」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-5583-01
容量(mL)
1.5(1目盛0.1)
ピペットの種類
パスツールピペット
1本
¥21,186
税込¥23,305
翌々日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質
シリコンゴム
耐薬品性に優れ、衝撃に強い硼珪酸ガラス製です。カットがまっすぐで焼きなましがしてあります。取り出しに便利なイーゼルボックス入りです。
材質
硼珪酸ガラス
上部外径(Φmm)
6.5
ピペットの種類
パスツールピペット
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
61-9733-09
最大容量(mL)
1.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。
容量(mL)
0.1~100
仕様
レバー操作式
寸法(mm)
Φ40×200
質量(g)
95
接続口径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質
本体:ABS、先端:シリコン
ピペットの種類
マクロピペット
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)
7
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。
材質
シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ソーダ石灰ガラス
上部外径(Φmm)
Φ6.95~7.45
ガラスチップに付属する接続アダプタ。
200μL/1200μL用接続アダプタは、市販のパスツールピペット(胴外径Φ7mm)も使用可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製チップを使えないサンプルに便利。
アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。
PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。
ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。
セット内容
ガラスチップ10本、アダプタ2個
色
無色・透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径(Φmm)
6.5
適合容量(mL)
3
材質
シリコン
TGK品番
125-23-03-13
全長(mm)
49
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。
レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。
非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。
付属品
メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き
仕様
吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)
1~100
付属品
卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器
材質
本体/PC、フィルタ/PE
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様
オートクレーブ不可
付属品
ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス
材質
ABS
チャンネル数
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ピペットの種類
マイクロピペット
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。
ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。
オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。
ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番
1-6235-01
仕様
1~100mL
材質
ピペット装着部/ シリコン
全長(mm)
212
質量(g)
121.7
適合ピペット外径(Φmm)
Φ4~9
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質
硼珪酸ガラス