- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- パソコン テンキーのおすすめ人気ランキング
パソコン テンキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新364件の「パソコン テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 電卓 テンキー」、「パソコン キーボード」、「テンキー」などの商品も取り扱っております。
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約110
タイプ
メンブレン
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状
USB[A]
接続方式
USB
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ
メンブレン
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色
ブラック
質量(g)
キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考
VCCI classB対応
電源
キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.5mm
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。Excelに便利な[Tab]キー付きで、ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5m
キー
メンブレン
仕様
VCCI classB対応
質量(g)
約110
外形寸法
幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
コネクタ形状
USB[A]
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3mm
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19mm
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OS
Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)
0.75
接続方式
USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
キー数
20キー
キー方式
薄型メンブレン
キーピッチ(mm)
19
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイス
USB
色
ブラック
キー
パンタグラフ
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
質量(g)
(キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2
電源
(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
電池寿命
アルカリ乾電池使用時の目安:約1年
キーストローク(mm)
2.0
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)
19
電波周波数(GHz)
2.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
キー
メンブレン
適合機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)
約143
ポート数
(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状
USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×170×24.5
キー配列
27キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
ホットキー数
3
使用可能電流(mA)
100未満/1ポート
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイス
USB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
ケーブル長(m)
約1.2(コネクターを除く)
色
黒
付属品
取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)
約102
コネクタ形状
USB-Aコネクター
接続方式
USB
対応機種
USBポートを搭載したDOS/V互換機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×14×130
保存温湿度範囲
保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲
5~45℃、~85%RH
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約114
タイプ
メンブレン
ポート数
アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状
USB[A]
接続方式
USB 2.0
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
供給電流(mA)
100未満/1ポート
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェース
テンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
メンブレン
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
接続方式
USB 2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.8×131×28
動作力
50±5g
キー数
20キー
キーストローク(mm)
3.6±0.5
コネクタ
テンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2
キーピッチ(mm)
19
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
色
ブラック
キー
パンタグラフ
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
質量(g)
(キーボード本体)約100/電池を含まず
電源
(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(キーボード本体)89.6×127.5×21.5
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
電池寿命
アルカリ乾電池使用時の目安:約1年
キーストローク(mm)
2.0
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)
19.0
電波周波数(GHz)
2.4
接続台数
1台のみ
プロファイル
HID(Human Interface Device)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
パンタグラフ
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ
光学式
ボタン形状
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×120×21
分解能
400カウント/インチ
キー数
19キー
読取
光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番
64-0849-90
キーピッチ(mm)
16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5m
キー
メンブレン
仕様
VCCI classB対応
質量(g)
約114
ポート数
1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側)
外形寸法
幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
コネクタ形状
USB[A]
接続方式
USB 2.0
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3mm
電源供給方式
USBバスパワー
キーピッチ(mm)
19mm
供給電流(mA)
100mA未満/1ポート
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなコンパクトUSBテンキーパッド。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
キー
メンブレン
適合機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)
約97
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状
USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×127.5×24.0
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
16
コンパクトサイズのケーブル巻き取り式、ドライバーインストール不要の簡単接続ケーブル長調整可能NumLock非連動タイプ
ケーブル長(m)
約 0.73(5段階調整可能)
付属品
保証書/取扱説明書
本体質量(g)
約65
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista
接続方式
USB
対応機種
USBポートを搭載したDOS/V交換機
キー配列
19キー
キーピッチ(mm)
16
プラグ形状
USB Aタイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約73×12×110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
キー
メンブレン
適合機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)
約97
ポート数
(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状
USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×127.5×24.0
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
16
使用可能電流(mA)
100未満/1ポート
ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式
Bluetooth5.1
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×132×17.5
質量(g)
102
電源
充電式リチウムイオン電池
充電時間
1時間
連続使用時間(時間)
約40
通信距離(m)
約10
接続台数
1台
保証期間
18ヵ月
セット内容
テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約95
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
接続方式
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×18(突起部除く)
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
インターフェース
USB2.0(Micro-Bコネクタ)
キー数
8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)
保証期間
お買い上げから1年間
キーピッチ(mm)
19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷