- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- パソコン ヘッドホンのおすすめ人気ランキング
パソコン ヘッドホンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新680件の「パソコン ヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCインカム」、「マイク付きヘッドホン USB」、「パソコン用イヤホン」などの商品も取り扱っております。
先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。
スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種
パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代)
質量(g)
約58(ケーブル含む)
形式
ダイナミック型27mm(ステレオ)
ケーブル長(m)
約2
周波数特性
20~20000Hz
アズワン品番
64-0880-32
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様
ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○
材質
ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)
サイズ
小型
直径(Φmm)
30(スピーカーユニット)
形式
ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型
ケーブル長(m)
2.1±0.2
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性
20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
32±5
最大入力(mW)
40
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○(手元スイッチ)
音量調節
○(手元スイッチ)
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m)
本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3
付属品
保証書(パッケージ台紙に記載)
色
ブラック
質量(g)
約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
対応OS
Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP
感度
ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種
USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3
対応
Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)
インターフェース
USB Type-A USB 2.0/1.1
保証期間
6か月間
指向性
マイク部:単一指向性
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz
最大入力(mW)
ヘッドホン部:100
装着方式
オーバーヘッド
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。
USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。
40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
装着感に優れた大型のソフトイヤーパッドを採用しています。
SkypeやWindows Liveメッセンジャーなどに対応しています。
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
約204(ケーブル含む)
形式
マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
約2.1
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT。Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
機能
マイクミュート+ボリューム調節
ヘッドフォン部ドライバユニット
40mm
入力感度
-50±3dB
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
アズワン品番
64-0869-31
指向性
無(全)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±5。マイクロホン部/2.2k
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000。マイクロホン部/10~10000
最大入力(mW)
40
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。
迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。
ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。
ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。
息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。
Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様
マイク/エレクトレットコンデンサー方式
色
ブラック
質量(g)
約130(ケーブル含む)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
USBインターフェースを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコンMac OS X(10.5~10.5.8、10.6~10.6.7、10.7~10.7.4、10.8)が動作するMacintoshシリーズPlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)
アーム長さ(mm)
マイク/155
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/125×71×163(マイク含む)、収納時/95×71×120(マイク含む)
指向性
マイク/双指向性
スピーカ形式
ヘッドフォン/ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン/20~20000
ドライバーユニット(Φmm)
ヘッドフォン/40
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン/100
イヤホン形状
オーバヘッドタイプ(両耳)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。
コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。
使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。
片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。
長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。
女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。
持ち運びに便利なスイーベル機構。
フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。
ファッション性を追求したポップなカラーリングを採用。
ポップなカラーを採用。音が出るメッシュ部分やコードまでハウジングと色を合わせ、ファッション性を追求しました。
音漏れしにくく密閉性の高いイヤパッド。
クッション性の良いイヤパッドで耳にぴったりフィット。遮音性に優れ、低音を逃さないため豊かな高音質が味わえます。
特性
折り畳み可能
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
約110(コード除く)
コード長さ(m)
1.2(片出し)
再生周波数帯域(Hz)
15~22,000
音圧レベル(dB)
104(出力)
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
36
最大入力(mW)
500
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ノイズキャンセルマイクでまわりの雑音の混入を軽減します。
クッション性が高く快適なソフトイヤーパッドで、長時間でも疲れません。
イヤー部がスイング式で耳の角度に合わせて装着できます。
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きです。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
交換用イヤーパッド2個付きです。
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
付属品
予備イヤーパッド×2
適合機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
質量(g)
125(ケーブル含む)
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
2
機能
ノイズキャンセルマイク、音量調節
周波数特性
ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz
インピーダンス
ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ
入力感度
-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0890-17
指向性
双指向性
最大入力(mW)
100
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。
フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ ※4極タイプには対応しません。
付属品
交換用イヤーパッド×2
適合機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
色
シルバー
質量(g)
68(ケーブル含む)
形式
ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 8.1・8・7・Vista・XP
機能
音量調整
入力感度
マイクロホン部/-34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0888-80
指向性
マイクロホン部/無(全)指向性
インピーダンス(Ω)
ヘッドホン部/32±15%、マイクロホン部/2.2K
周波数帯域(Hz)
ヘッドホン部/20~20000、マイクロホン部/100~10000
最大入力(mW)
ヘッドホン部/30
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック-Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)
質量(g)
12
タイプ
ステレオ耳栓
ケーブル長(m)
1.2
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite( ※すべての機器での動作を保証するものではありません。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドホン本体:14×21×19
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2
入力感度
マイク:-42dB±3dB
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-0309-72
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2
指向性
マイク:無指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
直径:9
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
8
イヤホン形状
カナル型
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)
3.5
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
約97(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)
18~22,000
音圧レベル(dB)
102(出力)
インピーダンス(Ω)
43
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大入力(mW)
500
装着方式
オーバーヘッド
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。
マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。
洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。
Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
30mmドライバーを採用した高音質モデルです。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。
肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。
ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
ウインドスクリーン
質量(g)
約70(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×約65×約200(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
マイクアーム:約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
マイク:-42dB ±3dB
保証期間
1年間
色(本体)
ブラック
マイク/スピーカー
エレクトレットコンデンサー方式/ダイナミック型(ステレオ)
インターフェイス
USB-A
指向性
マイク:単一指向性
周波数帯域(Hz)
ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
ヘッドフォン:30
イヤホン形状
オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
有
音量調節
ヘッドフォン:有
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様
最大登録可能台数:8台
付属品
USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式
マイク:MEMS型
質量(g)
約153
電源(V)
DC5
規格
法令対応:TELEC
出力
Bluetooth power class2
対応機種
Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×約70×約175
通信方式
Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間
1年
保護機能
A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子
USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)
(A2DP)20-20k
充電時間(時間)
約3.5
連続再生時間
約35
動作湿度(%)
相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)
ブラック
指向性
無指向性
ドライバーユニット(Φmm)
直径約20
プロファイル
対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
両耳
通信距離(m)
約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)
5~35
周波数帯域(GHz)
2.4帯
イヤホン形状
オーバーヘッド
連続待受時間
約200時間
対応コーデック
A2DP:SBC
マイクミュート
○
ノイズキャンセリング
○
連続通話時間(時間)
約33
マルチポイント
対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)
3
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
約210(コード除く)
プラグ
Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)
20~22,000
音圧レベル(dB)
100(出力)
アズワン品番
65-1708-95
インピーダンス(Ω)
40
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大入力(mW)
500
装着方式
オーバーヘッド
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源
リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離
10mClass2
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
充電時間(時間)
2
連続再生時間
8時間
指向性
単一指向性
伝送方法
GFSK
防水性
IPX6
音圧感度(dB)
-38
連続待受時間
180時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
10
マルチポイント
対応
対応プロファイル
HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。
直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)
約1.2
型式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
質量(g)
約47(コード除く)
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)27
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
102
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
色
シルバー
質量(g)
約68(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
方式
【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)、【マイク】エレクトレットコンデンサー
対応機種
USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×38×160(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
(マイク)120
機能
ヘッドフォン・ボリューム調整:有、マイク・ミュート機能:有
入力感度
(マイク)-58dB±3dB
インターフェース
USB
保証期間
6カ月
インターフェイス
USB
指向性
(マイク)双指向性
インピーダンス(Ω)
(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)
(ヘッドフォン)20~20000、(マイク)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
装着方式
両耳
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
小型オーバーヘッドタイプ
マイクミュート
○
音量調節
○
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)
約3(ボリュームコントロール付)
付属品
延長コード(約2m)
質量(g)
約188(コード除く)
形式
ダイナミック型ステレオヘッドホン
プラグ(mm)
Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
直径(mm)
(使用ユニット)40
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
100
音圧感度(dB/mW)
108
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,372
税込¥2,609
当日出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)
147
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)
50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約80(アダプター含まず)
電源
DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大)120×25×90
周波数特性
20~20000Hz
波長(nm)
(赤外線)850
到達距離(m)
10(正面方向)
入力端子
(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)
2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)
搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状
3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷