パソコン 冷却ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
469件の「パソコン 冷却ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却ファン」、「ルーター冷却」、「パソコン 冷却」などの商品も取り扱っております。
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 420 回転数 (ファン)800±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約30 ファン 1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM) 約70
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS、アルミ シルバー 質量(g) 約785(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×290×33 (ケーブルを除く) 機能 (風力切替)2段階 消費電流(mA) 420 回転数 (ファン)800±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約30 ファン 1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm) 最大風量(CFM) 約70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクトクーラーパッド
スリムな形状でかさばりません。 4つのファンで強力にノートPCを冷却します。 LEDライト付き
仕様 ファン数量:4個 ファンサイズ:4*70x70x10mm ファン回転数:1800±10% RPM 材質 Iron net + ABS サイズ 360×260×15~40mm 対応機種 15.6インチまで ファンスピード 1800+/-10% RPM
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品 電源ケーブル 材質 ABS ブラック 質量(g) 約283(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約297×110×36(ケーブルを除く) 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 250 回転数 (ファン)3000±300RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約28 ファン 2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm) 最大風量(CFM) 約24
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質 ABS、アルミ ブラック 質量(g) 約1530(ケーブルを除く) 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 対応機種 USBインタフェースを搭載するパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約405×280×64 (ケーブルを除く) 機能 (風力切替)無段階 消費電流(mA) 460 回転数 (ファン)1300±200RPM 保証期間 6カ月 騒音レベル(dB(A)) 約41 ファン 2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm) 最大風量(CFM) 約115
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) (ファン)140×140×20 LED 青色LED※OFFにすることはできません 端子 USB Aポート×2(USB2.0) セット内容 本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm) 約600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×20 付属品 取り付け用ネジ×4 消費電力(W) 2.04 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 騒音レベル(dB(A)) 28 アズワン品番 64-0850-32 電源コード(cm) 26 定格容量(A) DC12V 0.17 最大風量(CFM) 18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

60mmファン搭載VRM冷却用ファンステイ 120/140mmファンに取付けVRM周辺の冷却を強化 冷却性と静音性を両立した60mmファン採用 ファンは安心品質のX-FANブランド 中空ベアリングで低ノイズ・低振動を実現 ファン位置の微調整可能 肉厚フレームでしっかりファンを固定
寸法(mm) ファン:60×60×20厚 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 2.34 定格電圧(V) 12/0.12A 本体質量(g) 約160 表面処理 黒色塗装 回転数 3000rpm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×64×48 コネクタ 3pin ノイズレベル 21.06dBA 軸受種類 中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM) 12.76
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g) 215 外形寸法(mm) 120×120×25 電流(A) 0.68 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 900 騒音値(dB) 31/1FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 69/1FAN 商品タイプ 扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質(フレーム) アルミダイカスト 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 仕様 期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90% 形状 角形 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60(結露がないこと) 保護機能 焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 期待寿命(時間) 25000
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
セット内容 USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ 寸法(mm) ファン:120×120×25 質量(g) 約320 回転数(min-1[r.p.m]) 1200(±15%) 定格電圧(V) 5 定格電流(A) 0.16 羽根枚数 7 ケーブル長(cm) 150 軸受種類 デュアルボールベアリング 最大風量(CFM) 42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×120×60 期待寿命(時間) 50000
1個
2,579 税込2,837
当日出荷

グリーンハウスノートPCクーラー
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。 放熱性の高い金属プレートを採用。 120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。 23.8dBAの静音性能。 USBポートを占有しない、USBポート搭載。 USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。 ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品 USBポート(メス)用キャップ、保証書 質量(g) 約619 回転数(min-1[r.p.m]) ファン:1300±10% 定格電圧(V) 5(USBポートより供給) 耐荷重(kg) 約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×260×32(スタンド収納時) 消費電流(mA) 150 インターフェース USB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用 保証期間 6ヶ月間 騒音レベル(dB(A)) 最小23.8 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×18×120 アズワン品番 65-0462-90 動作湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 最大風量(CFM) 36.8 動作温度範囲(℃) -10~70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様 ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A) 0.34 電圧(V) 5 騒音値(dB) 32 回転数 1600 rpm ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 75 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g) 224 外形寸法(mm) 80×80×25 電流(A) 0.30 x 2 電圧(V) 5 回転数(min-1[r.p.m]) 2700 騒音値(dB) 27 / 1 FAN ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 34/ 1 FAN 商品タイプ 扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷