パソコン 置く 台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
152件の「パソコン 置く 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンスタンド」、「机上台」、「電子カルテワゴン」などの商品も取り扱っております。
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。 ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。 天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。 メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。 メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。 天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。 天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。 ストッパー付キャスターで移動に便利です。 脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm) 450 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg) 5
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm) 580 奥行(mm) 390 ホワイト 材質(フレーム) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板) MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg) 5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。 間口(mm) 700 奥行(mm) 450 高さ(mm) 700~880 材質 天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×450×700~880 総耐荷重(kg) 5
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセント なし 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×250×67 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg) 10.65 仕様 【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 620 寸法(mm) 【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm) 765~1105 奥行(mm) 435 使用工具 プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg) 約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 620×435×765~1105 材質(天板) 天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板) ホワイト 天板厚さ(mm) 18 組立時間 20分 色(フレーム) ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 620×430 色(本体) ホワイト 昇降方式 ガス昇降式 色(マンセル値) 該当なし 六角レンチ(mm) 4・5 昇降範囲(mm) 765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm) 620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 スライドシェルフ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×340×160 アズワン品番 8-9223-13 サービス分類 組立・設置・取付
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。 材質 スチール 組立時間 (目安)1人30分 高さ調節 30mmピッチ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質 天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg) 1.9 質量(g) 1876 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補助デスクとしての使用が便利です。 ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。 高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。 キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質 天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り。フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 6.2 ホワイト 耐荷重(kg) 5 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×700・760・820・880 材質(天板) 木製(MDF)+塩ビシート貼り アズワン品番 64-0886-74 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 600×450×700・760・820・880 総耐荷重(kg) 5
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質 金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体 耐荷重(kg) 20 表面処理 溶剤塗装(パールマイカ)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板高さ・角度可変式のコンパクトテーブル。 キャスター付きで移動もラクラク。
幅(mm) 600 高さ(mm) 610~810 奥行(mm) 420~440 材質 天板/MDF PVC貼り、脚部/スチール 粉体塗装 本体質量(kg) 5.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×420~440×610~810
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×250×147 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×160 コンセント なし 引出し なし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライマルチカートⅡ
天板上にノートパソコン、タブレット等様々な機器が搭載できるカートです。
用途様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 間口(mm) 475 奥行(mm) 562 高さ(mm) 961 材質 フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×562×961 アズワン品番 64-0844-72
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

パソコン+計測器などを載せて移動の多い業務に最適です。キーボードテーブルH944mmと立った状態での作業に最適です省スペースのパソコンラックとして使用することができます移動させること、省スペースであることを考えてキーボードテーブルはスライド式です。移動が楽に行える75mm大型キャスター付
用途立った状態で入力作業が行えるFA用ラック。 材質 キーボードテーブル/樹脂成形品、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm) 1073 奥行(mm) 510 間口(mm) 631 キャスター Φ75大型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 631×510×1073 アズワン品番 64-0840-79
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg) 約3 間口(mm) 600 耐荷重(kg) 10 内寸法(mm) (棚下)W560×H102 外寸(mm) W600×D250×H120 コンセント なし 引出し なし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
材質 スチール キャスター なし コンセント なし 引出し なし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)