パソコン 電卓のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「パソコン 電卓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 電卓 テンキー」、「事務用品 電卓」、「パソコン テンキー」などの商品も取り扱っております。
優れた操作性と視認性。12桁。税計算の税率を2通り設定できます。 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。 四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
ホワイト 仕様 デスクタイプ、12桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、スタンド付き表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2 サイズ デスクタイプ 質量(g) 165 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 12 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 179×126×30 電池寿命 約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 181.5×108×23 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式 メンブレン ブラック 接続方式 無線 桁数 10桁 機能 加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時 キー数 29個 キーピッチ(mm) 約19 耐久回数 約300万回(キー単体の回数) 通信周波数帯域(GHz) 2.4 有効距離(m) 約8 電源 単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A) 電池使用可能期間 約90日間 動作温度範囲(℃) -5~50 対応OS Windows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種) 寸法(mm) 約155×100×20 質量(g) 約175(USBレシーバー/電池含) セット内容 本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ メンブレン 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 ブラック 質量(g) キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2 備考 VCCI classB対応 電源 キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5mm 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB 電波周波数(GHz) 2.4 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。 液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。
仕様 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g) 208 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 199×134×25 機能 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数 12 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (1.2MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 199×134×25
1個
899 税込989
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OS Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m) 0.75 接続方式 USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.6×126.6×20.6 キー数 20キー キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
インターフェイス USB ブラック キー パンタグラフ 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 質量(g) (キーボード本体)約100 [電池を含まず] 、(レシーバー)約2 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、Macintosh OS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (キーボード本体)89.6×127.5×21.5、(レシーバー)19.5×15.7×6.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm) 2.0 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm) 19 電波周波数(GHz) 2.4
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワサプライテンキー
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様 キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容 テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 BK コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数 20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池 (キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離 最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式 パンタグラフ 印刷方式 シルク印刷 無線通信方式 RF2.4GHz 消費電流 最大10mA 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

片手で握れるジャストサイズの中型電卓です。
仕様 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g) 145 電源 太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×107×26 機能 加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数 12 表示内容 メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフ あり 材質(キー) プラスチック 取扱説明書 (1.2MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 173×107×26
1個
699 税込769
当日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 12 仕様 エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1 電池寿命 約7年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 145×103×30.7 グリーン購入法 適合 メモリー数 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 145×103×30.7 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格 Bluetooth 3.0 Class2 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 ブラック キー パンタグラフ 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g) (キーボード本体)約100/電池を含まず 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 20キー 保証期間 6カ月 電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm) 2.0 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm) 19.0 電波周波数(GHz) 2.4 接続台数 1台のみ プロファイル HID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
電源 T・W・P(CR2032×1) 仕様 エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ジャストタイプ 質量(g) 175 エコマーク認定 認定 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池寿命 7年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 178.5×107×26.1 グリーン購入法 適合 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 178.5×107×26.1 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 12 仕様 エコマーク商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ デスクタイプ 質量(g) 195 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 177.5×122.5×32.7 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池 1 電池寿命 7年 グリーン購入法 適合 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 177.5×122.5×32.7 エコマーク認定番号 06 135 002
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カシオ計算機チェック検算電卓
2つの方法で検算ができるチェック検算電卓。
桁数 12 電池寿命(通常使用で約) 3年 使用電池 TWO WAY POWER(LR44)×1個
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「8%」「10%」「任意税率」3種類の税率に対応。 独立した8%と10%の税込専用キーを配置。税率が表示されミスが防げます。 サービス料/深夜割増等の計算へも応用できる任意税率キーも装備。 税率設定不可。電池が無くなっても8%、10%の税率は消えません。 見やすいチルト表示。見やすい表示角度が選べます。 定数モードに設定すれば、複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。
桁数 12 サイズ セミデスクトップタイプ 質量(g) 185(電池含む) 表示 液晶表示、演算状態表示 表示部 チルト表示 文字高(mm) 20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 124×181×24 機能 [+]大型キー、[00]キー、[√]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算:GT、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー 使用電源 LR44×1 メモリー 2 使用時間 約2年 ゴム足 Φ12×4個 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 124×181×24
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。 テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。 ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。 キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。 テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。 スクロールキー付きです。 マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ケーブル長(m) 0.8 キー方式 パンタグラフ 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン タイプ 光学式 ボタン形状 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×120×21 分解能 400カウント/インチ キー数 19キー 読取 光学センサー方式(ボールレス) アズワン品番 64-0849-90 キーピッチ(mm) 16
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 ミニジャストタイプ。
桁数 12 仕様 税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149.5×105×22.8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命 約3年 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 149.5×105×22.8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス USB ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約110 タイプ メンブレン 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状 USB[A] 接続方式 USB 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列 20キー キーストローク(mm) 2.3 キーピッチ(mm) 19
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質 ABS 適合規格 Bluetooth Ver .3.0 対応OS Windows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式 Bluetooth 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池 単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離 最大約10m キーストローク(mm) 2.7±0.5 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 消費電流 動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

桁数 12 サイズ デスクタイプ 質量(g) 300 方式 加算器 表示 12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示 機能 太陽電池と補助電池の併用、税計算、アイテムカウント、マークアップ・ダウン、平方根、乗除定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2 電池寿命(通常使用で約) 7年 使用電池 TWO WAY POWER(CR2032)×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 186×184×40.9
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格 Bluetooth Ver.3.0 付属品 単四乾電池1本 質量(g) 70(電池含まず) スイッチ パンタグラフ 対応OS Windows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力 Class 2 キーストローク(mm) 2.7±0.5 ワイヤレス通信 Bluetooth アズワン品番 64-0907-33 キーピッチ(mm) 19(特殊キー除く) 無線通信方式 Bluetooth 消費電流 動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10 バッテリー寿命 連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷