パソコングッズのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
96件の「パソコングッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイボード」、「モニター上 台」、「電子メモ 部分消し」などの商品も取り扱っております。
手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ 7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載 ダークグレー キーボード JIS配列キーボード キーピッチ(mm) 17 メモリー メイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB) インターフェイス USB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約263×120×18 質量(g) 約620 記録メディア 対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB) Bluetooth Bluetooth 4.2 無線LAN IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間(時間) 約24(使用環境や設定などで変化します。) 充電時間(時間) 約4(使用環境や設定などで変化します。) ACアダプタ(定格出力) DC5V 3A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力) AC100-240V(50Hz/60Hz) 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存温度範囲(℃) -10~55 保存湿度(%) 5~80(非結露) 対応OS Bluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降 セット内容 本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。 工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。 便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質 スチール 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×250×147 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×160 コンセント なし 引出し なし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机のふちに引っ掛けて使えるバッグ用ハンガーです。コンパクトサイズで折り畳み式で持ち運びしやすいです。光沢のあるスタイリッシュなデザインです。
用途カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして 寸法(mm) 74×18×11 質量(g) 60
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。 画面サイズ 8.5インチLCD ブラック セット内容 専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 114 電源 ボタン電池(CR2025) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×226×5
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。 優れた耐久性!約50000回書き換えが可能! とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く) 簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)! スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ 8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数 約5万回 付属品 スタイラス、スタイラスホルダー 材質 ABS、PC 質量(g) 約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 222×3.2×141(突起部除く)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ 約6インチLCD(93×124) 書換え回数 約3万回 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×5.5×148(スタイラスを除く) マグネット あり 電池 CR2016コイン型リチウム電池1個 仕様 スタイラスホルダー、ストラップホール 材質 ABS セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り下げ向きが変更出来る携帯用バッグハンガー。持ち運びやすいボールチェーン付き。
材質 ポリカーボネート、シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×13×114
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
36日以内出荷

付属品 滑り止めマット 材質 スチール、プラスチック 質量(kg) 0.97 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×127×37
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

キングジムブギーボード
スイスイ書いてパッと消せる。インテリアにも馴染む電子メモパッド。
画面サイズ 約11.3インチLCD(約203×203mm) 書換え回数 約25000回(電池交換式) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×210×9(スタイラス除く) 質量(g) 約168 取付け方法 マグネットによる取り付け/ねじによる取り付け セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

机のふちに引っ掛けて使えるバッグハンガー。 ラバーパッドを外し、付属の粘着シートを張り付けると、定位置に固定することもできます
最大使用荷重 5
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机の上に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるディスプレイボードです。
材質 本体:スチール・POM、滑り止めシート:PVC ブラック 高さ(mm) 37 質量(g) 約477 奥行(mm) 127 耐荷重(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約300×127×37 適合サイズ 液晶ディスプレイ厚2.0~8.5cm アズワン品番 64-5407-48
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様 筆圧レベル:4096 セット内容 ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズ Small 質量(g) 250 対応OS Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間) 最大15 機能 作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm) 152×95 バッテリー リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 読み取り速度 速度(ペン):133pps セキュリティ ペンテザースロット Bluetooth Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数 2540 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 4096
1台
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボードやマウスを収納できるデスクスタンド 「GH-DKBE1シリーズ」は、2つのクランプでしっかりと机に固定できるクランプ式デスクスタンドです。 デスクスタンド上には、20kg以下のディスプレイやテレビ、小物など置くことができ、デスクスタンド下は大きく開いているので、マウスやキーボードなどを置く事ができます。 机の上で大きなスペースを取るディスプレイを台上に置くことで机を広く使うことができ、クランプでしっかり固定するので転倒のおそれがありません。 2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などにも強い 耐荷重20kgで大型のディスプレイやテレビにも対応 260×650mmの広々天板 組み立て要らずで簡単設置
付属品 ワッシャー×4、六角ネジ(M6×15mm)×4本、六角棒レンチ(4mm)、取扱説明書/保証書 材質 鉄、Particle Board、ABS、PP 質量(kg) 3 間口(mm) 650 耐荷重(kg) 20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 650×175.5×260 保証期間 1年間 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 取り付け可能天板: 600以上×65以上×最大32 コンセント なし 引出し なし
1台
5,198 税込5,718
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キングジムブギーボード
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶 ボタンひとつで画面を消去 何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 ふせんサイズ 手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい 背面にはマグネット付き 冷蔵庫など金属面に貼り付け可能 スタイラス付き 本体に取り付け可能 マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに 薄くて小さいので、持ち運びにも マグネット付きで冷蔵庫などにも 画面サイズ 3.9インチLCD 書換え回数 約3万回 仕様 スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール セット内容 本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付) 材質 ABS 質量(g) 約40 使用温度(℃) 10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×5.5×86(スタイラス除く) 使用電池 CR2016コイン型リチウム電池1個 保管温度(℃) -10~60 画面寸法(mm) 75×64
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。 工具不要の簡単設置です。
材質 ABS 有効内寸法(mm) 【シェルフ部】330×78 適合厚さ(mm) 【モニタ】10~50まで
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

マグネット内臓タイプなのでハンガー部を収納時にしっかりと本体に固定できます。
耐荷重(kg) 5
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)