- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- パソコンモニタースタンドのおすすめ人気ランキング
パソコンモニタースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新205件の「パソコンモニタースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニタースタンド」、「液晶ディスプレイスタンド」、「昇降式スタンド」などの商品も取り扱っております。
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転
色
ブラック
幅(cm)
30
角度調整範囲
-90 / +85
高さ(cm)
20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)
6
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質
支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲
画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容
スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質
スチール、アルミ、ABS
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×408
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
最大32インチまで
可動範囲
上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向
水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容
ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質
スチール、ABS、PA
質量(kg)
約4
色
ブラック
耐荷重(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×200×360~540(※VESAマウントを除く)
軸数
2軸
アズワン品番
65-0533-95
対応インチサイズ
17~27/ディスプレイ
可動範囲
パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)
10
付属品
本体、マニュアル
質量(kg)
5.79
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)
ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
サイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセント
なし
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)
約15
形態
組立品
組立時間
10~20分
引出し
なし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容
ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×482
適合サイズ
32インチまで
保証期間
1年間
液晶モニター
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置条件
奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格
(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)
チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×298×340
色
シルバー
総耐荷重(kg)
6
仕様
【画面数】1
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質
支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2.8
取付
ネジ固定,据置き
使用工具
プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)
115
組立時間
20分
適合モニターサイズ
(最大)24インチ
可動範囲
【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質
スチール
アズワン品番
64-0858-16
対応インチサイズ
24型まで
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)
5
材質
支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)
4.5
色
シルバー
取付
クランプ
使用工具
プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)
590
組立時間
20分
可動範囲
【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
六角レンチ(mm)
3・4・6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
液晶ディスプレイ・モニターアーム。スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
最大6.5
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
15~32インチ
アームの可動方向
水平垂直
対応VESA規格
75×75~100×100
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷