パソコン収納ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「パソコン収納ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン防塵」、「防塵ラック」、「パソコンキャビン」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライCPU用簡易防塵ボックス
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。 奥行(mm) 650 高さ(mm) 600 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル マウント 4U 総耐荷重(kg) 50
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm) 420 付属品 棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター 材質 スチール/メラミン焼付塗装 総耐荷重(kg) 50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg) 15 密度 1000g/平方メートル シート厚さ(mm) 5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水濡れ・汚れから中身を守る。PP製の持ち手付きボックスファイル。オフィス内での移動時、仕事用品の持ち運びが大変!。既存のボックスファイルは、持ち手が端に寄ってるから不安定で持ち運びにくい。パソコンや書類を入れると、持ち手が痛くなる。仕切りが無いから、取り出しにくいし箱の中でバラバラになる。でも紙製は耐久性や水濡れ・汚れが気になる……。そんな声に応えて生まれた、持ち手付きのPP製ボックスファイル。耐久性の高いPP製のボックスで、持ち手がついているから、オフィス内の移動がらくらく。1.本体中央に可動式ハンドル中央を設けることで持ち運びが安定。使わない時は折りたたんで収納でき、ハンドルが仕切りにもなる。2.加工時の工夫で、組み立てやすく、形が崩れにくい。3.重いものを入れても底抜けしにくい。(荷重4kg目安)。4.スマホやマウスにぴったりの、フロントポケット付き。
サイズ A4-E (A4ヨコ) 材質 40%再生ポリプロピレン (PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×106×263 背幅(mm) 106 厚さ(mm) (本体シート)0.9、(外・内ポケット)0.2 質量(g) 392 耐荷重(kg) 約4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×100×260 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 416×20×264 グリーン購入法 適合
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)パーソナルボックス
デスクワークで使用するファイルや携帯端末等を施錠保管するタワー型ボックス。扉は開閉のわずらわしさを考慮して、開放時に邪魔にならないケンドン扉(収納式)タイプです。背面にセキュリティホール(3×7mm)付。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。キャビネットに並べて設置することで、スペースを固定しないノンテリトリアルオフィスでのパーソナルロッカーとしても便利です。A4判S型ファイルと共にB5サイズモバイルPCが収納できます。
ライトグレー 付属品 カギ2本付 材質 (本体)スチール サイズ A4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数 22 付属品 前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg) 69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×1164 アズワン品番 64-0845-55 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

サンワサプライ簡易防塵ラック
用途17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。 高さ(mm) 550 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg) 天板/50、棚板/5、底板/30 付属品 接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質 本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg) 約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 316×323×343
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライマルチ簡易防塵ラック
埃の侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU用+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 31.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 617×521×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-51 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

サンワサプライ簡易防塵CPUボックス
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス 間口(mm) 260 奥行(mm) 500 高さ(mm) 450 付属品 鍵×2本(1種類) 材質 スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル 質量(kg) 9.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×500×450 アズワン品番 64-0901-20 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) 総耐荷重(kg) 30
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

工場現場のパソコン(ワークステーション)作業におすすめです。 モニター21インチ対応、ホコリ進入防止用パッキン付き。 鍵付き(同番キー):取っ手としてお使い下さい。 引出しレールは、ボールベアリング式スライドレール。 コンセント用グロメット付き(膜付き)。 メンテナンスプレート付き(本体背面に2枚)。 6個口コンセント付き(スイッチ付き)。 ホコリ進入防止用パッキン付き。 75Φゴム車4輪自在車(前ストッパー付き2コ)。
仕様 換気ファン(吸気用ファン)付・排気用フィルター付 トラスコ品番 136-4172 高さ(mm) 1650 奥行(mm) 600 間口(mm) 750 間口W×奥行D×高さH(mm) 750×600×1650 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【棚板有効】727×550、【引出し有効】621×500 寸法(幅W×高さH)(mm) 510×405 キャスター あり(Φ75,4輪(前ストッパー付×2)) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【パソコン収納部】680×555×575、【キーボード】621×360×70、【プリンター収納部】680×555×580(棚板含まず・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。 奥行(mm) 420 高さ(mm) 500 付属品 鍵×2本(1種類)、棚板×3枚 総耐荷重(kg) 50
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマルチ防塵ラック
ホコリの侵入を防ぎます工場現場、建築現場事務所などの埃の多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことが出来ます)液晶ディスプレイ、省スペースCPUを設置し中棚(オプション)を追加し、ハブやHDDドライブなどの小型機器を収納できるサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており埃の進入を防ぎます。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
用途液晶ディスプレイ+省スペースCPU+小型機器収納 間口(mm) 650 奥行(mm) 550 高さ(mm) 750 付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル 質量(kg) 34.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×478×728 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×550×750 アズワン品番 64-0844-52 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 総耐荷重(kg) 100
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

使いさすがアップしたパソコンキャビネットの新型が登場。作業現場において、ホコリやチリなどからパソコンを守ります。 棚板は30mmピッチで段替可能。ワイドモニターにも対応した収納部は、通気口・コード通し穴がついています。
キャスター 75Φゴム車×4(内ストッパー付×2) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 700×550×1750
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライマルチ収納ラック
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm) 450 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 耐荷重(kg) 100 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハブやルーターを省スペースに設置 奥行(mm) 650 高さ(mm) 598 付属品 鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 21
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)