- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- パソコン用ルーペのおすすめ人気ランキング
パソコン用ルーペのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「パソコン用ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 画面 拡大鏡」、「モニター拡大レンズ」、「拡大鏡 パソコン」などの商品も取り扱っております。
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂
本体質量(g)
175
ハンドル長さ(mm)
156
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。
読書・書き物に最適です。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1
材質
(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他
種類
スタンドルーペ
本体質量(g)
356
アーム長さ(mm)
230
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140
トラスコ品番
004-6248
質量(g)
356
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
120×120
アーム長さ(mm)
250
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ
読書用ルーペ
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)263×199
サイズ
A4
質量(g)
47
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フレネルレンズと言う下敷きのようなレンズを使用しておりますのでどうしても多少の白いにじみ等は生じます。
また、通常のレンズと違い、シャープさは落ちます。
検査用のしようではなく、読書用としてご利用ください。
倍率(倍)
1.8倍
レンズサイズ(mm)
193×140mm
トラスコ品番
805-1867
材質
ABS樹脂・ポリスチレン・他
質量(g)
356
種類
スタンドルーペ(クリップ付)
アーム長さ(mm)
230
材質(レンズ)
フレネルレンズ(アクリル製)
台座径(Φmm)
120
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。
携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍)
1.8
レンズサイズ(mm)
193×140×1t
付属品
レンズケース・ルーペスタンド
トラスコ品番
805-1989
材質
アクリル・ABS樹脂
サイズ
ハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm
質量(g)
93
レンズ
アクリルレンズ(フレネルレンズ)
ハンドル長さ(mm)
156
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)
約104×65×21
質量(g)
約50
センサー
1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)
約70
光源
白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー
3.7V 700mAh
解像度
【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間
ご購入日から6ヶ月
視野角
約 45°
焦点距離(mm)
8~12
充電時間(分)
約50
デジタルズーム
1.8倍/2.8倍
モニタ
2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率
(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品
スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番
206-7838
セット内容
レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上
レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)
201
タイプ
マグネット式
倍率(倍)
1.8
アーム長さ(mm)
85
レンズサイズ(mm)
193×140
取付け方法
マグネット式
アズワン品番
64-8609-04
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
置いたままで全体が見れる。置いたままで全体が見渡せる。両手が空くので読書もしやすい。背ぼね部分は好きな角度に調整可能。
材質
ABS樹脂
倍率
1.8
寸法(cm)
19×14×25
材質(レンズ)
アクリル樹脂
厚さ(cm)
0.1
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷