パックレスバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
103件の「パックレスバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ML807 スイッチ」、「銅 管 継手 フレア」、「冷媒 分岐管」などの商品も取り扱っております。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(inch) 3/4 寸法(mm) 19.05 全長(mm) 135 最高使用圧力(MPa) 3.6 耐圧(MPa) 5.4 流体温度(℃) -40~120
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃) (設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa) 6.5 気密試験圧力(MPa) 4.3 設計圧力(MPa) 4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



寸法(inch) 1/4 寸法(mm) 6.35 全長(mm) 165 最高使用圧力(MPa) 3.6 耐圧(MPa) 5.4 流体温度(℃) -40~120
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷


寸法(inch) 1/2 寸法(mm) 12.7 全長(mm) 190 最高使用圧力(MPa) 3.6 耐圧(MPa) 5.4 流体温度(℃) -40~120
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

対応冷媒種別 R410A/R32 最高使用圧力(MPa) 4.2 最高圧力(MPa) (試験)6.3 流体温度(℃) -30~130 許容周囲温度(℃) 130以下
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


寸法(inch) 3/8 寸法(mm) 9.53 全長(mm) 165 最高使用圧力(MPa) 3.6 耐圧(MPa) 5.4 流体温度(℃) -40~120
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

対応冷媒種別 R410A/R32用 仕様 出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch) (入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


材質(本体) 黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 接続 銅管 形状 ストレート タイプ CF型 最高使用圧力(MPa) 0.98 ハンドル形状 丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)