- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- パドルのおすすめ人気ランキング
パドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新533件の「パドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オール」、「エレキー」、「パドル式レベルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質ナイロン
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)UK ステンレス ミキシングパドル
ヘッド長(mm)210
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65刃先幅寸法(mm)115×195
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ステアーパドル(穴あき)
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン質量(kg)0.95柄長さ(mm)910寸法(幅W×長さL)(m)160×290TKG品番9-0210-0601TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
神子島製作所(桃印)18-8オールステンレスしゃもじ ヘラ型
材質ステンレス全長(mm)1200質量(g)1280刃先幅寸法(mm)295×190TKG品番9-0212-0301TKG品番(2017)6-0194-0301
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
幅W×全長(mm)140×500耐熱温度(℃)230
イイヅカウルトラロングヘラ
酸性、アルカリ性の洗剤などに強く、また油脂などによる変形・変色がありません。使用温度-20~+230℃まで幅広い温度帯で使用できます。調合タンク内の攪拌等に使用可能です。
材質手元部/ステンレス(SUS430)、先端部/シリコン樹脂
1個
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
神子島製作所(桃印)18-8オールステンレスしゃもじ 角型
材質ステンレス全長(mm)1200質量(kg)0.111刃先幅寸法(mm)195×195TKG品番9-0212-0401TKG品番(2017)6-0194-0401
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
寿菓工精器(ホテイ印)ホテイ印 超長柄シリコンゴムヘラ
質量(g)463ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940材質(柄部)木材質(ヘラ部)シリコンTKG品番9-0211-0201TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
カンダ[厨房用品]シリコン ウルトラロングヘラ パワーハンドル
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:18-8ステンレス色白サイズ1200型幅W×全長(mm)150×1200耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥27,980税込¥30,778
翌々日出荷
表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室材質ポリプロピレン全長(mm)621寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)




















![シリコン ウルトラロングヘラ パワーハンドル カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono74281279-240213-02.jpg)