- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- パナガイドのおすすめ人気ランキング
パナガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新85件の「パナガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳掛けイヤホン」、「音声ガイド」、「ガイドリーダー」などの商品も取り扱っております。
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品
タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番
146-0776
質量(g)
約130(電池含む)
スイッチ
(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源
単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度
Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)
単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力
1mW
入力端子
マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)
322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品
耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ
トラスコ品番
146-0777
質量(g)
約130(電池含む)
スイッチ
(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換
電源
単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)61.5×171.5×19.5
電池寿命(時間)
単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14
周波数(MHz)
322.050-322.400/12ch
出力端子
イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル
最大出力(mW)
45(JEITA)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
セット内容
マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台
質量(g)
(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)
消費電力(W)
6
電源
専用リチウムポリマー充電池(交換不可)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145
連続使用時間(時間)
8
スピーカー
Φ20mm×2
周波数(GHz)
2.4
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
スマートフォンのアプリや機能を利用して、自動翻訳などのサービスを提供することが可能となったワイヤレスガイドシステムです。2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容
Bluetooth機能付き送信機、受信機×6、開放型ヘッドセッド、耳かけ式イヤホン×6、ベルトクリップ、受信機用6連充電器(送信機用充電器、ニッケル充電池は含まれません。)
幅(mm)
63.3
高さ(mm)
90
質量(g)
80(電池含まず)
奥行(mm)
21
電源
単三乾電池又は単三充電池
チャンネル数
10
送信出力
10mW
アズワン品番
63-6335-81
通信距離(m)
約100
1セット
¥209,800
税込¥230,780
17日以内出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品
マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)
寸法(mm)
65×32×22(クリップ含む)
本体質量(g)
約38
連続使用時間
マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
通信方式
複信
充電時間
約3時間
通信距離
室内/最大約30m、屋外/最大約100m
充電池タイプ
リチウムポリマーバッテリー
ケーブル長(cm)
約100~157
無線通信方式
TDMA/TDD
伝送速度
最大250kbps
最大接続台数
1チャンネルあたり255台
電波型式
F1D
周波数帯域(GHz)
2.403~2.481
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番
200-1833
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×215×90
アズワン品番
64-8659-96
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
長時間のテレビ視聴に便利な、ダイナミック耳かけ式イヤホン上下を逆にすると、左右どちらの耳にも対応します。クリップ付きコード長は、1.5mです。
コード長さ(m)
1.5
音圧レベル(dB)
110±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
8
装着方式
耳掛け式
最大許容入力(mW)
50
プラグ径(Φmm)
3.5
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品
単3乾電池1本
寸法(mm)
Φ52.5×213
質量(g)
175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)
0~+40
制御方式
トーン信号によるASK
仕上
ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)
60(1.5Vにて)
音圧
(最大入力)126 dB SPL
使用電池
単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)
60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命
約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式
リアクタンス変調方式
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容
耳かけ式イヤホン
幅(mm)
40
高さ(mm)
65
質量(g)
28(リチウムポリマー電池含む)
奥行(mm)
12
電源
充電式(リチウムポリマー電池)
チャンネル数
10
アズワン品番
63-6335-82
通信距離(m)
約50
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品
マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】
チャンネル数
40
連続使用時間
マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
充電時間
約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)
防塵防水性能
IP54
送信出力
10mW
通信距離
最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)
充電池タイプ
リチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)
電波型式
F1D
周波数帯域(GHz)
2.403~2.481
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線
特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様
ディエンファシス/50μs
付属品
単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)
96(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×111×32.5
仕上
本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性
200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池
専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数
2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)
電池使用時間(時間)
約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル
4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度
SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式
F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信。(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能)
マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。
マルチレピーターに外部機器が接続できる。
マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができる。
耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。
用途講習会などでの質疑応答に
翻訳機を介したガイドに
ケーブル長(m)
タイピンクリップ付:1
仕様
【マルチレピーター】3CH同時受信、外部入力端子、出力端子、【マイクユニット】免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)
セット内容
マイクユニット(マルチタイプ用)×1台、マルチレピーター ショルダーベルト付×1台、単一指向マイク&タイピンクリップ付コード×1台、耳かけ型受信機×5台、トランク型充電器(マルチタイプ用)×1台、トランク型充電器用 ACアダプター×1台、タイピンクリップ付コード×1本、チャンネル変更用ドライバー×1本、トランクキー×2個、取扱説明書(保証書付)×1冊
質量(kg)
約5.1(セット品含む)、約4.2(トランク型充電器)
質量(g)
【耳かけ型受信機】約50、【マルチレピーター】約500、【マイクユニット】約90
電源
【耳かけ型受信機】DC5V リチウムポリマーバッテリー、【マルチレピーター】DC5V リチウムイオンバッテリー、【マイクユニット】DC5V リチウムポリマーバッテリー
出力電圧(V)
【トランク型充電器】DC5
入力電圧(V)
【トランク型充電器】AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【耳かけ型受信機】125×70×163、【マルチレピーター】57×138×177、【マイクユニット】47×29×220、【トランク型充電器】455×150×365
連続使用時間(時間)
【耳かけ型受信機】約8、【マルチレピーター】約8、【マイクユニット】約8
充電時間(時間)
【耳かけ型受信機】約3、【マルチレピーター】約5、【マイクユニット】約4
アズワン品番
64-8841-49
周波数帯域(Hz)
【耳かけ型受信機】2.4G、【マルチレピーター】送信部 2.4G、受信部 800M、【マイクユニット】800M
変調方式
【マルチレピーター】送信部 FHSS、受信部 FM、【マイクユニット】FM
スピーカーサイズ(mm)
【耳かけ型受信機】20×2
1台
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線
特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様
ディエンファシス/50μs
付属品
単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
質量(g)
96(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×111×32.5
仕上
本体:ABS樹脂/ダークシルバー
周波数特性
200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池
専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数
2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)
電池使用時間(時間)
約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル
4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度
SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式
F3E
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用
電源
単三形乾電池(R6PU)1個
方式
PLLシンセサイザー方式
周波数(MHz)
300
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番
453-7742
質量(g)
110
電源
単3電池1本(付属)
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。
送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。
受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。
無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。
送信中の声をモニターできるコールバック機能。
チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。
DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類
特定小電力トランシーバー
質量(g)
約64(アルカリ乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
(本体)-10~+50、(充電)0~+40
定格電圧(V)
DC1.5V(電池端子)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52.8×73.8×14.6(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信。421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信。440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信。440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信。422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信。422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信
電波形式
F3E(FM)
適合バッテリー
EBP-179
4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)
64.5
奥行(mm)
21
高さ(mm)
105
質量(g)
76(電池含まず)
通信距離(m)
約100
チャンネル数
10
電源
単三乾電池2本又は単三充電池2本
送信電力(mW)
10
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品
拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1
材質
ABS樹脂
サイズ
(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>
質量(g)
(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35
電源
内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80.5×38×100
入力
(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>
連続使用時間
約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)
周波数特性
80~12000Hz
消費電流(mA)
0.5以下
入力信号
ヘッドマイク(-44~-47dB)
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比
55dB以上
充電時間(時間)
5
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
充電方式
ACアダプタ(DC5V・600mA)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線
特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
仕様
プリエンファシス/50μs
付属品
単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)
118(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)
トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×163.6×32.5
仕上
本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色)
周波数特性
200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー)
使用電池
専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力
1mW
電池使用時間(時間)
約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)
322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル
入力レベル
-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo)
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式
F3E
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
仕様
ディエンファシス/50μs
付属品
単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1
質量(g)
120(電池含む)
種類
特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源
(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)
トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×163.6×32.5
仕上
本体:ABS樹脂/ダークシルバー
機能
チャンネルスキャン機能
周波数特性
200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池
専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数
322.025~322.150MHz、322.250~322.400MHz/25kHz間隔/13チャンネル
電池使用時間(時間)
約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式
ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル
4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度
SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度切換 Hi:5dB μVEMF/Lo:15dB μVEMF
電波型式
F3E
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷