- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- パナソニック けむり当番のおすすめ人気ランキング
パナソニック けむり当番のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新74件の「パナソニック けむり当番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災報知器電池交換」、「煙感知器電池」、「火災警報器電池」などの商品も取り扱っております。
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約105(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約115(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面・壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別
煙式
色
黒
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
光る警報ブザーなどに接続でき、火災発生を確実にお知らせします。電池式薄型ワイヤレス連動型と連動して、無電圧a接点出力を出します。
トラスコ品番
835-8492
材質
本体:ABS樹脂、取付ベース:PC-ABS樹脂
幅(mm)
116
色
白
高さ(mm)
120
質量(g)
145
奥行(mm)
26
電源
専用リチウム電池(同梱)
定格容量
無電圧a接点出力 DC30V 0.5A以下
電池寿命
約10年
設置位置
壁面(屋内)
2018年トラスコ掲載ページ
9 1227
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約110(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所
台所など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面。壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
感知方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別
光電式住宅用防災警報器
感知方式
煙式(光電式・2種)
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第30~4号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質
ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品
取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質
難燃性樹脂
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色
ホワイトアイボリー
質量(g)
約110
電源
リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41.5(取付ベース含)
機能
警報停止、自動試験機能
取付場所
天井面、壁面
使用電池
PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
警報音・音量
1メートルにて70dB以上
感知方式
煙式
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様
●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
質量(g)
約100(電池含む)
電源
専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)
使用温度範囲
0℃~+40℃
作動方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
電池寿命
約10年
設置場所
台所
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
天井面 ・ 壁面
電池切れ警報期間
約1週間
自動復旧機能
煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様
電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)
0.12
色
ホワイト
電源
電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度
光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41
感知方式
煙式
音量(dB)
1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合品番
SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別
定温式住宅用防災警報器
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第2019~3号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命
10年
主材質
PC系樹脂
感知方式
熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ
電源直結式
材質
ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約145
取付方式
天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)
0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)
監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧
AC100V 50/60Hz
機能
通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度
注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 。注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式
半導体式
警報音・音量
70dB/m以上
検知対象ガス
都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種
BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K
長さ(mm)
33
直径(Φmm)
17
タイプ
CR系円筒(長寿命タイプ)
公称電圧(V)
3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番
SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)
95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)
70
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式
熱
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約120(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×43.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
定温式65℃相当
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷