パナソニック アドバンスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
641件の「パナソニック アドバンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック アドバンス スイッチ」、「アドバンスシリーズ」、「パナソニック スイッチ」などの商品も取り扱っております。


1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ 仕様 LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別 親器・受信器・3路配線対応形 マットホワイト タイプ リンクプラス スイッチ 調光:逆位相タイプ 定格電圧 320VA 100V AC 定格周波数(Hz) 50/60 操作 ロータリー式 適合プレート WTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合プレート コンセントプレート・3コ用
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷

仕様 遅れ消灯機能付・入切3チャンネル形 チャンネル数 3(A・B・C) 使用電池 リチウム電池(CR2025)(市販) 使用周囲温度(℃) 0~35 電池寿命 約2年(2回操作/日) 電波到達距離(m) 10(障害物のない水平見通し空間)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
仕様 LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別 親器・受信器 タイプ リンクプラス スイッチ 調光:逆位相タイプ 定格電圧 320VA 100V AC 定格周波数(Hz) 50/60 操作 タッチ式 設定範囲 下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合) 周囲温度(℃) -10~+40 無線 特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです Bluetooth Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上 調光範囲 (照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トイレ 定格電圧(V) 100 仕様 換気扇連動用明るさセンサ付 適合 (配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ 屋内・壁取付 使用温度範囲(℃) 0~35 消費電力(W) 1 検知方式 熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s) 0.3~1 負荷容量 照明1.2A 100V AC・換気扇1A 100V AC 開閉回数(回) 100000 適合ボックス 1コ用スイッチボックス 連続動作時間 (検知後)10秒~30分可変形
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
マットブラック 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力(VA) 320 使用周囲温度(℃) -10~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光範囲 約0%~100%
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC 仕様 LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC) 種別 ネームなし スイッチ ロータリー式 定格 適合LED専用 AC100V 320VA 機能 下限照度設定機能付 適合プレート WTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスLED埋込逆位相調光SWC
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様 適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 容量(VA) 320
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様 適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] マットホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 容量(VA) 320
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)