パナソニック インターホン 電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「パナソニック インターホン 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック インターホン vl mv36」、「工事不要 ドアホン」、「インターホン カメラなし」などの商品も取り扱っております。
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 (親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.3(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当) 電源電圧 (親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給 電池寿命 約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合) アズワン品番 64-3204-20 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷


電源タイプ 電源コード式 セット内容 モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g) (モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式 (モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源 (モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番 836-2045 質量(g) 約160(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) -10~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-13 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用 適合 スイッチボックス1コ用 適合電線(mm2) 単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2 トラスコ品番 836-0045 質量(g) 約125 タイプ 小型 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ 充電池式 セット内容 カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g) 【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V) 【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間) 約16 モニタ 2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式 【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
3,298 税込3,628
当日出荷

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番 836-2050 質量(g) 約110(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-18 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容 玄関子機と親機(配線別売) 電源 AC100V/電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様 呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン) 材質 自己消火性ABS樹脂 形状 壁取付型 質量(kg) (親機)0.5(玄関子機)0.2 (親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック 備考 玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当) 消費電力(W) 最大2、待受0.6 電源電圧 (親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給 アズワン品番 64-3204-22 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス 接続台数 玄関子機1台 通話方式 (親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ 電源直結式 セット内容 親機、玄関子機 材質 親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂 形状 親機:壁取付型、 子機:壁取付型 親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値) 質量(g) 親機:約450、 子機:約200 消費電力(W) 親機:待受時0.8W、最大2.0W 電源電圧 親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給 出力インピーダンス(Ω) 子機:600 電流(mA) 子機:通電表示灯:1 適合ボックス 親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス 接続台数 親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台 防水性 子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型) 通話方式 親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


親機は子機を同時呼出。
セット内容 親機(AT-216)と子機(AT-306) 質量(g) 【親機】約410【子機】約280 消費電力(W) 【親機】最大2/待受0.5 電源 AC100V電源プラグ式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (親機)80×210×52、(子機)80×210×52 アズワン品番 64-3204-19
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
付属品 充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 質量(g) 【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む) 消費電力(W) 【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W 電源 【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池) 型番 TSA-220) 連続使用時間(時間) (通話時)約3、(待受時)約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値) 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約15 通信可能距離(m) 見通:約100 音色 チャイム音:3種類 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式
1個
12,331 税込13,564
当日出荷