- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック グレーシアのおすすめ人気ランキング
パナソニック グレーシアのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新30件の「パナソニック グレーシア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプレート茶色」、「パナソニック アドバンス」、「コンセントプレート グレー」などの商品も取り扱っております。
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット。十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
290
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×139×8.2
色
マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連3コ用
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質
ABS樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)
28
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8.6
色
マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
15A125V
適合規格
電気用品安全法
温度上昇
(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性
100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)
(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間
購入日より1年間
引張強度(N)
100(1分間)
適合電線
(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル
8℃以下
過電流強度
1000A0.02秒
使用場所
住宅、事務所等の屋内
保持力(N)
(2極)10~60
耐電圧(V)
1250(1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連1コ用
色
マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
9
質量(g)
約97
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
使用温度範囲(℃)
-10~+40
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3個口
コンセント形状
(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
材質
AES樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色
ブラックオーク
質量(g)
39.7
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
種類
3個口
プレート形状
1連3コ用
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状
(1連用)(取付枠付)
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
1連1コ用
材質
メタル
プレート形状
1連3コ用
色
ゴールド
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
色
金色
寸法(幅W×高さH)(mm)
72×124
仕上
真鍮ヘアラインクリア仕上げ
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷