パナソニック コスモスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「パナソニック コスモスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 スイッチ 交換」、「パナソニック WT3700」、「電気 スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式 片切 トラスコ品番 763-2649 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷


仕様 モダンプレート付 長さ(mm) 120 幅(mm) 70 厚さ(mm) 32.5 ミルキーホワイト 定格 15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm) 70×120 付属品 24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
589 税込648
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷