パナソニック シャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
207件の「パナソニック シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーホース KVK」、「洗面台 シャワー ヘッドTOTO」、「シャワー」などの商品も取り扱っております。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ホース長さ(m) 1.6 仕様 フルメッキヘッド、ニューハイメタルホース1.6m 適合品番 KF850、KF890
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ホース長さ(m) 1.6 仕様 フルメッキヘッド・メタリックシャワーホース1.6m 機能 ワンストップ機能、減圧装置
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース長さ(m) 1.6 仕様 ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付) 適合品番 KF850、KF890
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ホース長さ(m) 1.6 仕様 フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー) シルバー 適合品番 シャワー商品全般 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ホース長さ(m) 1.6 仕様 フルメッキヘッド、メタリックホースセット1.6m(スプレーシャワー) シルバー 適合品番 シャワー商品全般 止水スイッチ なし 水流切替 ×
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

適合 BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SB。BF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

シャワのリング部を回転させることによりワイドシャワ・スポットシャワーに切替できます。
付属品 アダプター 材質 ABS メッキ 止水スイッチ なし 水流切替
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
全長(mm) 約160 幅(mm) 【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65 角度(°) 70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し) 質量(g) 162 切替方式 無段階 接続 G1/2 吐水量(L/min) 【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa 材質 【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM ホワイト 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

0.3mmの極細ストレート水流 ストップ機能付。ストップボタンと独自の設計で水のムダ使いを省きます。 シャワホース:1.6M シャワアダプターセット3付 本体のメッキが二重構造仕様になっていてメッキが剥がれにくい安心構造。 シャワーのあたる範囲は直径20cm
材質 ABS シルバー ホース長さ(m) 1.8 止水スイッチ 両側スイッチ 水流切替 ×
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

必要に応じてお水を止められる止水機能付き。バスルームのシャワーヘッドを取り替えるだけで、ご家庭でも気軽にウルトラファインバブルの作用をお楽しみいただけます。ウルトラファインバブルの超微細な気泡は、毛穴やシワの奥まで入りこみ、お肌の汚れを吸着してやさしく洗い流してくれます。入浴後の肌表面温度の上昇や、肌がしっとりすることも確認されており、超微細な泡力でキメの整った美しい肌、しっとりと潤いのある艶やかな髪へと導きます。ペットのニオイを解消。毛並みがツヤツヤに。50%の節水効果。年間約20,000円分の節水に。※(4人家族で1人7分間使用した場合)
用途シャワーヘッドとして。節水、美容に。ファインバブル ペット 微細気泡 美容作用 表面温度 保温 毛穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.7×7.6×20.7 質量(g) 165 材質 金属材料:ステンレス、樹脂材料:ABS/ASA/ポリアセタール、ゴム材料:EPDM シルバー
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

適合機種 (TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m) 1.6 付属品 アダプター4個 材質 ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa) 0.05~0.5 取付ネジ径 (本体側)G1/2 アズワン品番 64-5151-09 止水スイッチ なし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

適合 TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほか ホワイト 関連資料 適合本体品番リスト 止水スイッチ 正面スイッチ 水流切替 ×
1個
12,980 税込14,278
当日出荷