- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック スイッチのおすすめ人気ランキング
パナソニック スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,208件の「パナソニック スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 片切 スイッチ」、「national スイッチ」、「電源 スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
使用温度範囲(℃)
-10~+40
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2576
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回路方式
3路
仕様
埋込スイッチC(3路)(表示付)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC4
適合電流(A)
負荷電流/0.1~4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)
70×120
付属品
24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷