パナソニック スイッチ 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
423件の「パナソニック スイッチ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 スイッチ パナソニック」、「家庭用 壁スイッチ」、「パナソニック コスモシリーズ スイッチ」などの商品も取り扱っております。



1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式 片切 トラスコ品番 763-2649 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷


スイッチ定格4A ONOFFと熱交換気運転急速運転の切替用 24時間ラベル入り
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

仕様 モダンプレート付 長さ(mm) 120 幅(mm) 70 厚さ(mm) 32.5 ミルキーホワイト 定格 15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷


回路方式 片切 仕様 モダンプレート付 トラスコ品番 763-2363 寸法(mm) 180×90×45 ミルキーホワイト 質量(g) 111 定格 15A 300V AC 結線方式 片切
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm) 70×120 付属品 24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷



1個
699 税込769
当日出荷