パナソニック スイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
240件の「パナソニック スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂製 スイッチボックス 露出」、「鉄 コンセントボックス」、「スイッチ ボックス プラスチック」などの商品も取り扱っております。
1個
209 税込230
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)2本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品 皿小ねじ(M4×10)×2本 種類 1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 鋼板製 質量(kg) 0.7 外形寸法(mm) 184×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛メッキ JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A型本体を同一方向に2本接続し、送り配線する場合に使用します。(片面にA型用のノックアウトが2箇所あります。)
付属品 器具取付ねじ 質量(kg) 0.35 浅型 種類 A型 適合規格 (PS)E 長さL(mm) 124 高さH(mm) 40.5 幅W(mm) 75
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし 種類 3コ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷