- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック スクエアのおすすめ人気ランキング
パナソニック スクエアのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新523件の「パナソニック スクエア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井照明埋め込み」、「店舗用照明」、「シーリングライト 廊下」などの商品も取り扱っております。
演色指数(Ra)
83
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器
定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>
電圧(V)
100~242
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
仕様
天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋め込み寸法(mm)
□450
埋込高(mm)
90
質量(kg)
2.6
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
電圧(V)
100/200/242
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
器具・セット
セット品
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□450
灯数
1
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
取付面位置
水平天井埋込専用
埋込高(mm)
132
調光の可否
○
プレート
スクエア
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型
適合
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
材質(枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
材質(ルーバー)
亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
適合本体
NNFK36020
材質
カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
33
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4530
明るさ
FHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)
83
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
材質
鋼板(高反射白色粉体塗装)
寸法(幅W×高さH)(mm)
570×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
埋込高(mm)
125
仕様
水平天井埋込専用
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)
亜鉛鋼板
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
電圧(V)
100~242
寸法(幅W×高さH)(mm)
470×470
トランス
LED内蔵 電源ユニット内蔵
埋め込み寸法(mm)
□450
グリーン購入法
適合
埋込高(mm)
90
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
点灯方式
初期照度補正・連続調光兼用形
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
600角
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
カバー
樹脂(乳白)
幅(mm)
500
高さ(mm)
45
質量(kg)
5.4
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
仕様
常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)
500
取付方式
簡易取付型
再生紙使用マーク
適合
仕様
器具本体
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
調光の可否
否
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□500
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否
否
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC100~242
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)
鋼板(白色仕上)
色温度(K)
5000
保証期間
5年
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
約40000
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
鋼板(白色仕上)
定格電圧(V)
AC100~242
演色指数(Ra)
85
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可