パナソニック センサーカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「パナソニック センサーカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内カメラ」、「モニター付きインターホン」、「センサーカメラ」などの商品も取り扱っております。
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。 本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。 また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品 スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質 PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム ステンシルバー 質量(g) 約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲 水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲 【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲 カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法 専用スタンドベースを使用 防塵防水性能 IP54 検知方式 焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 CMOS 30万画素 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m) 約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個) 白色LED×2 無線通信方式 1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1 焦点距離 固定(約0.5m~∞) 映像出力 テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー 2段階で手動調整可能
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋外センサーカメラ
200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品 壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種 VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 マットシルバー 質量(g) 約875 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°) 【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V) AC100 インターフェース 〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲 センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度 640×360 使用周囲温度(℃) -10~+50 撮影範囲 カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法 付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能 IP54 検知方式 センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED 電球色LED2個入 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 焦点距離 固定(1.0m~∞) フレームレート 15fps 画像圧縮方式 H.264 湿度範囲(%) 20~90(結露無き事)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

電源タイプ 電源コード式 セット内容 モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g) (モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式 (モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源 (モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V) AC100(50/60Hz) 電力(W) 8.5 センサー感知方式 赤外線探知方式 センサー探知範囲 約3m時110度・約7m時90度 画素数 【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度 【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲 水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式 H.264 フレームレート 1~15fps 作動時間(秒) 約25・約35・約65(録画/点灯) 光源 LED 0.5W×12個 明るさ(Lm) 最大300(10~100%調光可能) 規格 【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz) 2.4 セキュリティ WPA/WPA2 対応OS iOS 16以降、Android 12以降 対応SDカード microSD Class10 256GBまで 付属品 取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷


ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル) 屋外対応
仕様 【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能 形状 ドーム型 質量(g) 約800 電源 PoEIEEE802.3af 対応 感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR 保護等級 IP67準拠 有効画素数 約200万画素(1920×1080) 寸法(Φ×mm) 約120×106 最大消費電力(W) 7.7 インターフェース RJ45/10Base-T/100Base-TX 解像度 (画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH(結露無き事) 焦点距離(mm) 2.8~12 撮像素子 1/2.8"CMOSセンサー ホワイトバランス 自動/手動 F値 F1.8(W)~F3.3(T) 使用場所 屋外 最大接続台数 8(同時) メモリーカード microSD/SDHC/SDXC(最大128GB) 照射距離(m) 30(赤外線照明) フレームレート 60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps 画角 水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8° ダイナミックレンジ 100dB 対応プロトコル IPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS 画像圧縮方式 H.265/H.264/MotionJPEG 最低照度(Lux) 0.01
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W) 0.5×6 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源 単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×180 保護等級 IP44相当 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約90°、約8m 電池寿命 1日約10回の使用で約半年 設置方式 ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性 防沫タイプ相当 防水性 IP44相当 点灯時間 約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様 イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 付属品 ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 質量(g) 約180 電源 DC12V 約150mA ケーブル長(m) 約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm) 112×87 レンズ 2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数 1305(H)×1049(V) 機能 デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能 動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角 (水平)約81~23° ホワイトバランス AWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2D-DNR/3D-DNR 補正機能 (逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類 LED 設置場所 屋外用 付属品 取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個 電源コード(m) 約3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 保護等級 IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能 光源 白色 LED 使用周囲温度(℃) -20~40 センサー感知方式 赤外線受動式 設置方式 ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け 検知方式 赤外線受動式 耐水性 防沫タイプ 点灯保持時間 約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux) 約5(夜)~(昼) 防水保護等級 IPX4(防沫形)
1台
9,499 税込10,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4K(800万画素)超高解像度AHD赤外線ドーム型カメラ 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないドーム型カメラ 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 赤外線チップLEDを18個搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様 (赤外線監視可能距離)最大約10m 形状 ドーム型 質量(g) 約392(取付金具含む) 電源(V) DC12 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ100×87 信号形式 AHD レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 800万画素 保証期間 1年 LED チップ赤外線LED 18個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防滴仕様 照射距離(m) 最大約20 画角 水平角度 約80度
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷