- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- パナソニック ツイン蛍光灯のおすすめ人気ランキング
パナソニック ツイン蛍光灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新53件の「パナソニック ツイン蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL27 LED」、「蛍光灯ダウンライト」、「fdl27ex-l 器具」などの商品も取り扱っております。
光色
昼白色
長さ(mm)
114
口金
GX10q-2
定格ランプ電力(W)
13
バルブ径(Φmm)
16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状
ダブル
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
16.7
電球の種類
コンパクト蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
長さ(mm)
135
形状
ツイン
質量(g)
37
口金
GX10q-1
全光束(Lm)
540
定格寿命(時間)
6000
定格ランプ電力(W)
9
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
光色
電球色
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
直径(mm)
12
電球の種類
蛍光ランプ
電球の種類
LED
演色指数(Ra)
80以上
定格寿命(時間)
40000
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別
32形
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)
32
口金
GX24q-3
本体質量(g)
約68
全光束(Lm)
2400
定格寿命(時間)
10000
Ra
80
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×142×45
電球の種類
コンパクト蛍光灯
調光の可否
なし
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様
ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状
シングル
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-25~50
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
保証期間
3年
光源色
昼白色
配光角度(°)
約180
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状
ダブル
色温度(K)
5000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
蛍光灯
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX24Q
光源色
昼白色相当
形状
トリプル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
82.5以上
色温度(K)
5000
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q