- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- パナソニック ネットワークカメラのおすすめ人気ランキング
パナソニック ネットワークカメラのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「パナソニック ネットワークカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットワークカメラ 有線」、「屋外 ネットワークカメラ」、「ネットワークカメラ」などの商品も取り扱っております。
1台
¥80,980
税込¥89,078
8日以内出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。
音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。
材質/仕上
本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア
質量(g)
約510
径(Φmm)
ドーム:40
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器))
電源
PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OS
Microsoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
モニター出力
(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
最大径×高さH(Φmm×mm)
129.5×101
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
使用場所
屋内対応
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11
内蔵マイク
無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上
本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)
質量(kg)
約2.4
使用温度範囲(℃)
-40~+60(電源投入時:-30~+60)
消費電力(W)
DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)
電源
DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OS
Microsoft Windows 11/10(日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
133×133×383
使用湿度範囲
10%~100%(結露しないこと)
耐衝撃性
IK10(IEC 62262)
使用場所
屋外対応
耐風速(m/s)
40以下
防水性
IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
i-PRO Remo.カメラ・屋内PTZ(21倍)
形状
ドーム型
使用場所
屋内専用
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様
【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知
形状
ドーム型
質量(g)
約550
電源
PoEIEEE802.3af
対応
感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級
IP67準拠
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)
約110×89
最大消費電力(W)
8
インターフェース
RJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度
(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)
2.8
撮像素子
1/2.7"CMOSセンサー
ホワイトバランス
自動/手動
F値
F2.0
使用場所
屋外
最大接続台数
7(同時)
メモリーカード
microSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)
30(赤外線照明)
フレームレート
60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角
水平:107.4°/垂直:57.2°
ダイナミックレンジ
70dB
対応プロトコル
IPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS
画像圧縮方式
H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)
0.01
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級
IP66(本体のみ)
付属品
ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)
約280
レンズ
3.6mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約400
視野角
(水平)約88°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
同期方式
内部同期
撮像素子
1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)
(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属
(顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
材質/仕上
本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト
質量(g)
約390(レンズを含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)
電源
PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OS
Microsoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×57×194(レンズを含む)
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
モニター出力
VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)
-30~+60
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
使用場所
屋内対応
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11
内蔵マイク
無指向性エレクトレットコンデンサマイク
1台
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学10倍ズームのPTZネットワークカメラです。
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上
本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア
質量(kg)
約1.2(カメラ取付金具、飾りカバー:約200gを含む)
径(Φmm)
ドーム:SR 52
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)
電源
DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)
対応OS
Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)
有効画素数
約210万画素
角度調整範囲
水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
ズーム
光学ズーム:10倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大15倍(10~15倍:画像解像度1280×720時)
解像度
H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA
焦点距離(mm)
4.7~47
最大径×高さH(Φmm×mm)
117×155
保存温度範囲(℃)
-30~+60
撮像素子
約1/2.8型 CMOSセンサー
フォーカス
1.5m~∞
外部端子
ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子
保存湿度(%)
10~95(結露しないこと)
絞り
F1.6~close
セキュリティ
ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3
対応メモリーカード
microSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB
使用場所
屋内対応
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
最大接続台数
14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による
画角
【16:9モード】水平:6.7°(TELE)~62°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)、【4:3モード】水平:5.1°(TELE)~48°(WIDE)、垂直:3.8°(TELE)~37°(WIDE)
走査方式
プログレッシブ
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)
最大口径比
1:1.6(WIDE)~1:3.0(TELE)
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIP
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末
オーディオ入力
[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV
オーディオ出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV
画像圧縮方式
H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)
89
奥行(mm)
65
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.6(映像・電源)
本体質量(g)
約128
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)
(最大)約280
レンズサイズ(mm)
3.6
視野角
水平:約79°
S/N比
50dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/60秒~1/100000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷