パナソニック ハロゲン電球 ダイクロビームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
74件の「パナソニック ハロゲン電球 ダイクロビーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイクロ ハロゲン led」、「ダイクロビーム LED」、「JDR110V40W KM/5E11」などの商品も取り扱っております。
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W) 4.6 質量(g) 44 タイプ 屋内用 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 外径(Φ)×全長(mm) 50×66 ビーム角(度) 25 定格入力電流(mA) 85 電球の種類 LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm) 69 質量(g) 72 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 外形(mm) 50 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類 ハロゲン電球 材質 ガラスほか サイズ(mm) 50×50×62
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金 E11 電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 全長(mm) 62 定格寿命(時間) 3000 色温度(K) 3000 ミラー外径(Φmm) 50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 電球形状 ハロゲンランプ形 配光角度(°) 40 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 口金 E11 定格消費電力(W) 5.5 外径(mm) 50 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 40 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm) 61 質量(g) 55 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数(Ra) 80 配光角度(°) 25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm) 62 定格電圧(V) 110 口金 E11 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 50 ビーム角度(°) (中角)20 電球の種類 ハロゲン
1個
3,229 税込3,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類 ハロゲン電球 材質 ガラスほか サイズ(mm) 50×50×60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 質量(g) 72 口金 E11 定格消費電力(W) 3.4 外径(mm) 50 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 66 質量(g) 58 周波数(Hz) 50/60 口金 E11 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 92 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) 外径(mm) 50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 41 消費電力(W) 6.7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E11 定格消費電力(W) 6.7 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ50×66 本体質量(g) 41 全光束(Lm) 670 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.113 光源色 電球色 アズワン品番 65-0528-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm) 約62 質量(g) 40 口金 E11 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 約50 平均演色評価数(Ra) 82 電球形状 ハロゲン 配光角度(°) 20 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金 E11 定格消費電力(W) 4.6 長さ(mm) 69 質量(g) 73 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 対応 調光器具 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E11 定格電圧(V) 100 仕様 調光対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm) 66 質量(g) 53 消費電力(W) 7 外径(Φmm) 50 定格寿命(時間) 40000 光源 LED 光源色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角20W
種別 20W形 広角 寸法(mm) 全長50×径35 消費電力(W) 20 口金 EZ10 本体質量(g) 20 ビームの開き(°) 34 定格寿命(時間) 2000
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

口金 E11 定格電圧(V) 100 消費電力(W) 5 全光束(Lm) 380 色温度(K) 2700 LED寿命(時間) 30000 Ra 93 電球の種類 LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類 ハロゲン 定格電圧(V) 110 種類 カバーガラス付 定格寿命(時間) 3000 色温度(K) 3000 ミラー外径(Φmm) 50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)