- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- パナソニック フレキシブルのおすすめ人気ランキング
パナソニック フレキシブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「パナソニック フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブルトーチ」、「溶接トーチ」、「半自動溶接機 トーチ部品」などの商品も取り扱っております。
適合
150A空冷
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1組
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式
空冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)
35
タイプ
フレキシブル形
冷却方式
空冷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
203
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×205
仕様
重負荷用
許容電流(A)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~4.0
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
130
寸法(幅W×長さL)(mm)
22×200
適合
空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
空冷150A空冷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
溶接電流(A)
150
適合電極径(Φmm)
~2.4
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)
80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)
0.5~2.4
定格使用率(%)
60
本体質量(g)
108
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×205