- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック ブラケット照明のおすすめ人気ランキング
パナソニック ブラケット照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新120件の「パナソニック ブラケット照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット照明」、「勝手口灯」、「ブラケット 人感センサー」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
定格電圧(V)
100~242
調光の可否
不可
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×114×65
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
取付面位置
壁面
調光の可否
否
消費電力(W)
9.7
電圧(V)
100
仕様
上面カバー付(非密閉)
材質
アクリルカバー(乳白)/ホワイト
質量(kg)
0.89
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×152×120
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
641
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
調色の可否
不可
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
電圧(V)
100
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.4
取付
壁直付型
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
仕様
60形電球1灯器具相当
カバー
上下面カバー付(非密閉)
質量(kg)
0.5
取付方式
直付形
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×75
光源
LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
梱包内容
ランプ別梱包
入力電流(A)
(100V時)0.08
光束(Lm)
200
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Stylish Modern/Casual
演色指数(Ra)
Ra90
取付面位置
壁面
調光の可否
不可
子品番
【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
消費電力(W)
9.5
仕様
防雨形(IP44)、調光不可
種別
白熱球50W形相当
電源(V)
100
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニット ブロック150×1
演色指数(Ra)
82
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×114×65
器具・セット
器具のみ
LED寿命(時間)
40000
取付面位置
壁面
調光の可否
否