- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- パナソニック プラグ 30a 250vのおすすめ人気ランキング
パナソニック プラグ 30a 250vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「パナソニック プラグ 30a 250v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛形プラグ 接地形 30A 250V」、「panasonic プラグ 4p」、「パナソニック 接地3p コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
タイプ
圧着端子結線可否:○
仕様
キャップ
色
黒
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
97
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線(mm2)
5.5・8
適合電線径(Φmm)
2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
118.5
寸法B(Φmm)
74.5
寸法C(Φmm)
18
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
112
寸法B(Φmm)
67.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
2・3.5
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
非防水タイプ
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
30
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
ボディ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
ブラック
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
仕様
防水
質量(g)
230
寸法A(Φmm)
66.5
寸法B(mm)
103.5
寸法C(Φmm)
16.5~18.5
適合電線(mm2)
2CT・VCT5.5
トラスコ品番
381-6907
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
プラグ形状
接地2P 30A 250V
極数
2極接地形
結線方式
巻締端子式
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
タイプ
圧着端子結線可否:×