- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック ペンダントライトのおすすめ人気ランキング
パナソニック ペンダントライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新195件の「パナソニック ペンダントライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDペンダントライト」、「小型ペンダントライト」、「照明器具 和室」などの商品も取り扱っております。
有効長(m)
(コード)0.4~1.1
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFI(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
細部の作り込み、素材選びに配慮したデザイン。
環境・エネルギーに配慮した、光源のテクノロジー。
めざしたのは、完全な「光の球」。要素をそぎ落とした、美しい光の形。
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
28.1
幅(mm)
Φ500
質量(kg)
1.7
色
【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)
70
取付方式
引掛シーリング
切替方式
全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ
丸型フランジ付
全高(mm)
210~620
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.7
入力電流(A)
0.29
光束(Lm)
3730
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
適用畳数
~8畳
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
消費電力(W)
4.8
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品
全高(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
タイプ
配線ダク取付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:50
光源寿命
40000時間
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
演色指数(Ra)
83
照射距離(m)
(最低)0.1
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
消費電力(W)
10.9
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/LED電球専用商品
幅(mm)
Φ440
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
220
全高(mm)
600~2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
入力電流(A)
0.182
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1200
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)
1300~600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
170
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9327-32
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40
取付け方法
ダクトタイプ
対応商品
和風:ペンダントライト
光源
E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1
適合ランプ
LDA5L-E17/C/W(パナソニック)
高さ(mm)
201
質量(kg)
1.2
仕様
コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能
長さ(mm)
500~1200
直径(Φmm)
150
丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
(LED)5
色温度(K)
2700
タイプ
ユニット交換型
従来光源
白熱60W相当
調光の可否
否
光源
GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1
適合ランプ
東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500
高さ(mm)
118
質量(kg)
1
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.2
LED寿命(時間)
40000
長さ(mm)
500~1200
直径(Φmm)
120
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
496
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
29.9
適合
~10畳
材質
セード/プラスチック
質量(kg)
1.9
色
セード/クリア
直径(Φmm)
529
高さ(mm)
160
取付方式
ワンタッチ取付
全高(mm)
535
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.4
色(本体)
セード/クリア
光束(Lm)
4290
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
10畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消費電力(W)
22.9
適合
~6畳
材質
セード/プラスチック
取付方式
ワンタッチ取付
コード長さ(mm)
375
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
高さ調節
コード収納型
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
再生紙使用マーク
適合
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途100V配線ダクト用
仕様
引掛シーリング取付不可
幅(mm)
Φ80
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
171
材質(本体)
真ちゅうブロンズメッキ
タイプ
ダクトタイプ
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
全高(mm)
調整可能:700~1200
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
300
調光の可否
不可
LED交換
可能
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
幅(mm)
Φ80
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
171
材質(本体)
真ちゅうブロンズメッキ
タイプ
直付タイプ
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
全高(mm)
調整可能:700~1200
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
コード長さ(cm)
収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
300
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
可能
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷