パナソニック メーター ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「パナソニック メーター ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力量計ボックス」、「ガスメーター ボックス」、「樹脂製 メーターボックス」などの商品も取り扱っております。
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級 IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×200 仕様 単3用 種別 1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途60A~120A用 仕様 単相2線・単相(三相)3線用 材質 プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159 色(マンセル値) ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用 仕様 防雨型 材質 プラスチック製 深さ(mm) 200 縦(mm) 410
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品 計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

アイボリー色(5Y9/1) 材質 スチロール系樹脂 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm) 160 塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル 取り外しハンドル PH-52(封印付) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭) 材質(基板) 木製 25mm 材質(扉) 鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効深さ(mm) (メーター取付部)160、(スイッチ部)173 仕様 屋内屋外兼用・水切防水形。2段ドア 板厚(mm) (ドア/ボデー)1.6 ハンドル 取り外しハンドル。メーター部:PH-52(封印付)。スイッチ部:PH-53 保護等級 IP44 材質(ボディ) アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板) 木製 材質(扉) 基板厚(mm) (メーター部)25、(スイッチ部)12 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッキン 付(発泡ポリウレタン) 材質(窓) 3mm強化処理ガラス 材質(窓枠) 樹脂製
1パックほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質 基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP33D 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm) (貫通材)28 板厚(mm) (ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質 ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業メーターBOX
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様 屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質 カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg) 3 規格 IP33D 適合電線(mm2) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボックス板厚(mm) カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm) 28
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ 1コ用・60~120A用 深さ(mm) 159 縦(mm) 410 横(mm) 250
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質 ACS樹脂
1面
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質 自己消火性樹脂製 仕様 カードホルダー付 適合 1個用 特性 ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28) 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 片扉 取付基板 木製基板25mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)