- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- メガホン・ホイッスル・マイク
- パナソニック ワイヤレス受信機のおすすめ人気ランキング
パナソニック ワイヤレス受信機のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「パナソニック ワイヤレス受信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス受信機」、「ワイヤレス送受信機セット」、「充電ボタン電池」などの商品も取り扱っております。
α・β各2入力、α・β各4分配。
同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。
アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様
(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯
付属品
ラックマウント金具
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
-10~+50
消費電力(W)
7
電源
AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)
仕上
(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)。(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
周波数帯域(MHz)
(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)
アンテナ
(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯]。(出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
セット内容
マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台
質量(g)
(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)
消費電力(W)
6
電源
専用リチウムポリマー充電池(交換不可)
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145
連続使用時間(時間)
8
スピーカー
Φ20mm×2
周波数(GHz)
2.4
1セット
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや講義など、1人のマスターに対して多人数のスレーブ環境に最適です。4チャンネルで、1チャンネルあたり最大255人の参加が可能です。5台のスレーブからの音声発信も可能です。1台で2つのモード(マスター/スレーブ)に切り替えて使用できます。オーディオトランスミッターとしてTV、PC、スマートフォン、スピーカーなどでも使用できます。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
付属品
マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)
寸法(mm)
65×32×22(クリップ含む)
本体質量(g)
約38
連続使用時間
マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
通信方式
複信
充電時間
約3時間
通信距離
室内/最大約30m、屋外/最大約100m
充電池タイプ
リチウムポリマーバッテリー
ケーブル長(cm)
約100~157
無線通信方式
TDMA/TDD
伝送速度
最大250kbps
最大接続台数
1チャンネルあたり255台
電波型式
F1D
周波数帯域(GHz)
2.403~2.481
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。
ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。
送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。
ネックホルダー標準装備。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。
クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。
(別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)
付属品
単3乾電池1本
寸法(mm)
(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700
質量(g)
100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g
使用温度範囲(℃)
0~+40
制御方式
トーン信号によるASK
仕上
ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性
100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)
消費電流(mA)
60(1.5Vにて)
音圧
(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)
使用電池
単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)
電波形式
F3E、F9W
到達距離(m)
60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命
約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式
リアクタンス変調方式
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ
電源コード式
仕様
発信器使用台数/最大30台まで
付属品
ネームシール1枚
トラスコ品番
836-2043
質量(g)
約420
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)
0~+40
音色
プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)
大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ
充電池式
仕様
発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)
セット内容
1個用充電台
質量(g)
受信器/約100(電池含む)、充電台/約160
電源
受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)
電源電圧(V)
DC2.4
連続使用時間(時間)
24(8時間充電、300回/1日使用にて)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
電池寿命
約1年
電波到達距離(m)
約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
適合純正電池型番
BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B
アズワン品番
64-5410-12
音色
発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ
消費電流
待機時/5mA以下、動作時/100mA以下
音量(dB)
大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。
明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。
別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。
ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様
(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)
付属品
単3乾電池1本
寸法(mm)
Φ52.5×213
質量(g)
175(乾電池R6P含む)
使用温度範囲(℃)
0~+40
制御方式
トーン信号によるASK
仕上
ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)
マイクロホン
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
消費電流(mA)
60(1.5Vにて)
音圧
(最大入力)126 dB SPL
使用電池
単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)
到達距離(m)
60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)
電池寿命
約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]
送信周波数(MHz)
806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)
変調方式
リアクタンス変調方式
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品
タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番
146-0776
質量(g)
約130(電池含む)
スイッチ
(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源
単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度
Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)
単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力
1mW
入力端子
マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)
322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
スマートフォンのアプリや機能を利用して、自動翻訳などのサービスを提供することが可能となったワイヤレスガイドシステムです。2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容
Bluetooth機能付き送信機、受信機×6、開放型ヘッドセッド、耳かけ式イヤホン×6、ベルトクリップ、受信機用6連充電器(送信機用充電器、ニッケル充電池は含まれません。)
幅(mm)
63.3
高さ(mm)
90
質量(g)
80(電池含まず)
奥行(mm)
21
電源
単三乾電池又は単三充電池
チャンネル数
10
送信出力
10mW
アズワン品番
63-6335-81
通信距離(m)
約100
1セット
¥209,800
税込¥230,780
17日以内出荷
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番
200-1833
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×215×90
アズワン品番
64-8659-96
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番
453-7742
質量(g)
110
電源
単3電池1本(付属)
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
デジタルワイヤレスガイドの通話や説明を聞くことができる専用受信機です。受信機の増設は無制限です。超軽量コンパクト設計なのでIDカード感覚で持ててストレスフリーです。デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。
セット内容
耳かけ式イヤホン
幅(mm)
40
高さ(mm)
65
質量(g)
28(リチウムポリマー電池含む)
奥行(mm)
12
電源
充電式(リチウムポリマー電池)
チャンネル数
10
アズワン品番
63-6335-82
通信距離(m)
約50
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)
64.5
奥行(mm)
21
高さ(mm)
105
質量(g)
76(電池含まず)
通信距離(m)
約100
チャンネル数
10
電源
単三乾電池2本又は単三充電池2本
送信電力(mW)
10
単一指向エレクトレットコンデンサー型。ツーピースタイプ、タイピン付。乾電池仕様。300MHz帯。
仕様
タイピン付。RoHS指令対応機器
電源
単三形乾電池(R6PU)1個
方式
PLLシンセサイザー方式
周波数(MHz)
300
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
同時に多人数へ音声を送信できるガイドシステムです。ツアーガイドやスポーツ現場、作業現場など、1人のマスターに対して多人数の同時送信環境に最適です。設定で、親機としても子機としても使用できます。親機からだけでなく最大5台の子機からの同時発言(双方向通信)も可能です。接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、ノイズの少ない安定した音声通信が可能です。障害物のない見通しの良い場所で最大約150mの通信が可能です。防水・防塵規格IP54をクリアしています。本体にスピーカーを内蔵しています。使用時間も親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。クリップやストラップホール付きです。充電時間:約5時間(500mA充電時)1A出力USB/ACアダプターを使用し充電すれば2.5時間です。
付属品
マイク付きイヤホン、ストラップ、充電用USBケーブル(本体側マイクロUSB)、取扱説明書、保証書【その他仕様】
チャンネル数
40
連続使用時間
マスターモード/最大約9時間、スレーブモード/最大約13時間
充電時間
約3時間(1A出力USB/ACアダプタ使用時)
防塵防水性能
IP54
送信出力
10mW
通信距離
最大約150m(障害物のない見通しの良い場所)
充電池タイプ
リチウムポリマーバッテリー(1.300mA/3.7V)
電波型式
F1D
周波数帯域(GHz)
2.403~2.481
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信。(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能)
マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。
マルチレピーターに外部機器が接続できる。
マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができる。
耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。
用途講習会などでの質疑応答に
翻訳機を介したガイドに
ケーブル長(m)
タイピンクリップ付:1
仕様
【マルチレピーター】3CH同時受信、外部入力端子、出力端子、【マイクユニット】免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)
セット内容
マイクユニット(マルチタイプ用)×1台、マルチレピーター ショルダーベルト付×1台、単一指向マイク&タイピンクリップ付コード×1台、耳かけ型受信機×5台、トランク型充電器(マルチタイプ用)×1台、トランク型充電器用 ACアダプター×1台、タイピンクリップ付コード×1本、チャンネル変更用ドライバー×1本、トランクキー×2個、取扱説明書(保証書付)×1冊
質量(kg)
約5.1(セット品含む)、約4.2(トランク型充電器)
質量(g)
【耳かけ型受信機】約50、【マルチレピーター】約500、【マイクユニット】約90
電源
【耳かけ型受信機】DC5V リチウムポリマーバッテリー、【マルチレピーター】DC5V リチウムイオンバッテリー、【マイクユニット】DC5V リチウムポリマーバッテリー
出力電圧(V)
【トランク型充電器】DC5
入力電圧(V)
【トランク型充電器】AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【耳かけ型受信機】125×70×163、【マルチレピーター】57×138×177、【マイクユニット】47×29×220、【トランク型充電器】455×150×365
連続使用時間(時間)
【耳かけ型受信機】約8、【マルチレピーター】約8、【マイクユニット】約8
充電時間(時間)
【耳かけ型受信機】約3、【マルチレピーター】約5、【マイクユニット】約4
アズワン品番
64-8841-49
周波数帯域(Hz)
【耳かけ型受信機】2.4G、【マルチレピーター】送信部 2.4G、受信部 800M、【マイクユニット】800M
変調方式
【マルチレピーター】送信部 FHSS、受信部 FM、【マイクユニット】FM
スピーカーサイズ(mm)
【耳かけ型受信機】20×2
1台
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪