パナソニック 保安 灯のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
117件の「パナソニック 保安 灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Panasonic 保安灯」、「LED保安灯」、「充電非常灯」などの商品も取り扱っております。
極数 2P 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色 電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。
種類 埋込コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 ホワイト コンセント個数 2 適合プレート 2連接穴コンセントプレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 AC100V 0.8W(消灯時) 結線方式 ねじなし端子
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 プラスチック ニューホワイト タイプ ナイトライト入切付 消費電力(W) 0.3 電源 AC100V 方式 コンセント式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×68×27 パネル ポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W) 0.9 仕様 【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~40 電源(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×16×146.5 センサー感知方式 人感 充電時間(時間) 約32~50 バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間) 約30000 センサー感知範囲 2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W) 0.8 電球の種類 LED 仕様 自動点滅付。点灯照度調節可能。2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用 材質 プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg) 0.2 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 アズワン品番 64-9317-96
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様 LED交換可 付属品 自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合 スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質 プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm) 径□115 埋込深36 出14 電圧(V) AC100 消費電力(W) 1 ランプ ランプ付 色温度(K) 2800 エネルギー消費効率(Lm/W) 2.6 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 1 色(本体) 光色 電球色 演色指数(Ra) 74 定格光束(Lm) 1.3 調光の可否 非調光
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 取付方式 埋込型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 95 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)25形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 埋込穴(Φmm) □100 調光の可否 不可
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

2個用スイッチボックス対応
材質 プラスチック・白色 質量(kg) 0.1 光源寿命 40000時間 アズワン品番 64-9321-09
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

材質 プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V) AC100
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類 LED センサー感知方式 人感明暗 灯数 TOP5灯/メイン6灯 付属品 ホルダー 材質 ABS ホワイト 質量(g) 本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源 白色LED アズワン品番 65-0528-79 LED寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 112 スイッチ × コンセント個数 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×99×37 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 定格入力 AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
509 税込560
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)