パナソニック 半自動溶接機 350のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「パナソニック 半自動溶接機 350」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 溶接機 パナソニック」、「ダイヘン 半自動溶接機 350」、「半自動溶接機 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%) 50 質量(kg) (本体)95、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz) 50/60Hz兼用 出力電圧(V) 16~36 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 60~350 定格入力(kVA) 18.1 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%) 60 質量(kg) 48 制御方式 IGBTインバーター 定格周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格入力電圧(V) AC200~220 定格出力電流(A) DC350 定格入力(kVA) 16.4 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm) 0.8、0.9、1.0、1.2 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 出力電流範囲(A) DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC68 定格出力電圧(V) DC12~36 溶接方法 CO2、MAG、ステンレスMIG 出入力端子 (入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質 軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
1セット
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 60 適合 【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg) 45 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)デジタル設定 電流調整範囲(A) (出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC68 ヒューズ容量(A) 60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG/MIG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 9チャンネル 記憶・再生 定格入力 17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
659,800 税込725,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%) 50 適合 【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg) 48 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 共用 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A) DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×570 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 15.4以上(商用電源の場合)、30.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A) (出力)DC50~350 最高無負荷電圧(V) DC79 定格出力電圧(V) DC36 ヒューズ容量(A) 40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力 15.4kVA、14.7kW 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】8以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】8以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 60 適合 【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ セット内容 溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1 質量(kg) 71 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×550×820 時間 【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)デジタル設定 電流調整範囲(A) (出力)DC22~350 最高無負荷電圧(V) DC78 ヒューズ容量(A) 60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 50チャンネル 記憶・再生 定格入力 21kVA(19.7kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
1セット
499,800 税込549,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%) 60 セット内容 溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M) 質量(kg) 72 周波数(Hz) 50/60共用 制御方式 IGBTインバーター方式 出力電圧(V) DC12~36 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A) DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 定格入力(kVA) 17(15.5kW) 適合ガス CO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8/0.9/1.0/1.2 相数 三相 制御機能 波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V) DC78 入力電源 端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ 軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法 CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御 本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%) 40 種別 軟鋼用 質量(kg) (本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m) (ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz) 50/60Hz 出力電圧(V) 16~24 定格入力電圧(V) AC200 定格入力(kVA) 6.4 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A) 60~190 最高無負荷電圧(V) 32 電源電圧変動 180~220V 溶接方法 CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様 Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 100 適合 【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg) 65 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×810 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)デジタル設定 電流調整範囲(A) (出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC77 ヒューズ容量(A) 100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG/MIG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 9チャンネル 記憶・再生 定格入力 28kVA(26.5kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC14~45
1セット
959,800 税込1,055,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 50 適合 【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg) 48 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 共用 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A) DC200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×570 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A) (出力)DC30~200 最高無負荷電圧(V) DC79 定格出力電圧(V) DC25 ヒューズ容量(A) 30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力 6.4kVA、6.0kW 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC10~25
1セット
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%) 50 質量(kg) (本体)76、(ワイヤ供給装置)10 定格周波数(Hz) 50/60Hz兼用 出力電圧(V) 15~25 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 50~200 定格入力(kVA) 7.6 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)380×530×730、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%) 60 種別 アルミ 質量(kg) 54 制御方式 IGBTインバーター 定格周波数(Hz) 50/60Hz共用 定格入力電圧(V) AC200~220 定格出力電流(A) DC400 定格入力(kVA) 19.7 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm) 0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540 ×640 出力電流範囲(A) DC30~400 最高無負荷電圧(V) DC82 定格出力電圧(V) DC12~38 溶接方法 CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG 出入力端子 (入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質 軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 60 適合 【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW 質量(kg) 60 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 共用 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替 定格出力電流(A) DC500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×530×670 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間 【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 27.0以上(商用電源の場合)、54.0以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)ボリューム設定 弱~強 電流調整範囲(A) (出力)DC60~500 最高無負荷電圧(V) DC77 定格出力電圧(V) DC45 ヒューズ容量(A) 75(B種)、100(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) 定格入力 27.0kVA、25.8kW 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC16~45
1セット
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%) 60 質量(kg) (本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5 定格周波数(Hz) 50/60Hz兼用 出力電圧(V) 16~45 定格入力電圧(V) AC200 定格出力電流(A) 60~500 定格入力(kVA) 31.9 冷却方式 空冷 相数 三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
1セット
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格使用率 [10分周期] (%) 60 適合 【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0..9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg) 52 制御方式 IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC200(変動許容範囲:180~242) 定格出力電流(A) DC350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×550×640 機能 (シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ 時間 【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数 三相 電源設備容量(kVA) 17.7以上(商用電源の場合)、35.4以上(エンジン発電機の場合) 制御機能 (波形)デジタル設定 電流調整範囲(A) (出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V) DC78 定格出力電圧(V) DC36 ヒューズ容量(A) 60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法 CO2/MAG/MIG 端子 (入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 50チャンネル 記憶・再生 定格入力 17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2) 【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V) (出力)DC12~36
1セット
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
定格使用率 [10分周期] (%) 60 セット内容 溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本) 質量(kg) 75 周波数(Hz) 50/60共用 制御方式 IGBTインバーター方式 出力電圧(V) DC12~36 定格入力電圧(V) AC200~220(変動許容範囲:180~242) 出力電流(A) DC30~350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×540×640 定格入力(kVA) 17(15.5kW) 適合ガス CO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%) 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8/0.9/1.0/1.2 相数 三相 制御機能 波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)] 最高無負荷電圧(V) DC78 入力電源 端子台(M6ボルト止め) 適合ワイヤ 軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW) 溶接方法 CO2/MAG/ステンレスMIG 出力端子 銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能 100チャンネル 記憶・再生 シーケンス制御 本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。 使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。 移動に便利なキャスター付 200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。 プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%) 9 寸法(mm) W350×H640×L470 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ トラスコ品番 818-5964 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用 質量(kg) 25.0 タイプ 【200V専用】プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 200 消費電力(kW) 3.7 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm。(200V・22A使用で最大7mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm。ソリッド軟鋼:0.7~7mm。ソリッドステンレス:0.8~4mm。ソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。低電流域から高電流域まで安定したアークが高品質溶接に貢献。高速溶接でも電圧変動が少なく、ビード端の揃った美しいビード外観を実現。Welbeeサイドフロー構造による高い防塵性とらくらくメンテナンス。
用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作 定格使用率(%) 60 溶接方法 直流 材質(ワイヤー部) 軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード 定格入力電圧(V) 200/220(50/60Hz共用) 相数 三相 定格入力容量(kVA) 16.3(14.7kW) 出力電流(A) 連続:300 定格出力電流(A) 350(手溶接:300) 定格負荷電圧(V) 36(手溶接32) 出力電流範囲(A) 30~350
1セット
999,800 税込1,099,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)