パナソニック 吊金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
163件の「パナソニック 吊金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 蛍光灯 取り付け」、「誘導灯吊具」、「黒板灯」などの商品も取り扱っております。
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。 全長(mm) 483
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 適合器具 ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
1台
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1組(2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

三菱電機吊具
Myシリーズ。吊下補助金具付
用途黒板灯用 仕様 口出線(電源線)2本付 質量(kg) 2 耐荷重(kg) 7 大きさ 40形 材質(カバー) 鋼板 亜鉛メッキ仕上 材質(パイプ) 鋼管 白色仕上
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1パック(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ) アルミ
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番 818-5388 質量(kg) 0.31 クリームグレイ 適合規格 (PS)E
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

仕様 配線用コード付、2本1組 材質 鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色) 長さ(mm) (吊り下げ)500 アズワン品番 64-9328-68
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 フナ型
パイプ吊具(フナ型)
付属品 配線用平行ビニルコード1本つき パイプ径(Φmm) 16 許容質量(kg) 30
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機吊具
直付形用共通
質量(kg) 0.6 材質(フランジ) 鋼板 オフホワイト色塗装仕上 材質(パイプ) 薄鋼電線管 オフホワイト色塗装仕上
1個
2,598 税込2,858
31日以内出荷

照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g) 195 チェーン長(mm) 300 適合吊りボルト W3/8
1セット(2本組)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様 天井専用金具 材質 スチール 寸法(mm) 120×120 シルバー系(溶融亜鉛メッキ) 寸法L(mm) 1000 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 仕上 溶融亜鉛メッキ ポール径(Φmm) 34.1
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 ワン型
パイプ吊具(ワン型)
付属品 配線用平行ビニルコード1本つき パイプ径(Φmm) 16 許容質量(kg) 30(2本)
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用 質量(g) 77
1個
483 税込531
当日出荷

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷