パナソニック 埋め込みベースライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「パナソニック 埋め込みベースライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 埋め込み 蛍光 灯」、「パナソニック 埋め込み蛍光灯」、「埋め込み照明器具」などの商品も取り扱っております。
仕様 水平天井埋込専用 適合 600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


定格電圧(V) AC100~242 質量(kg) 器具:4、ランプ:0.3 材質(本体) 鋼板(白色仕上) 色温度(K) 5000 保証期間 5年 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 約40000 演色指数(Ra) 83 材質(反射板) 鋼板(白色仕上)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 器具本体 取付 埋込 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW 埋込穴(Φmm) 300×1257
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

適合本体 NNFK36020 材質 カバー:ポリカーボネート(乳白) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 33 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4530 明るさ FHP32形×3灯節電タイプ 演色指数(Ra) 83
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2灯用・3灯用器具からの置換えに最適な埋込幅300mmのLED照明器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質 鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 PWM 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 54
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40x2下面開放埋込300
ランプ別売り
材質 【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm) 1274 幅(mm) 328 質量(kg) 4.9 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40×2 ランプ LDL40S 器具・セット 器具のみ 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ 直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm) 300 埋込穴長(mm) 1257 埋込高(mm) 93
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯方式 初期照度補正・連続調光兼用形 光源色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 埋込穴(Φmm) 600角
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
特価
2,890 税込3,179
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

仕様 天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白) 質量(kg) 7.9 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 埋め込み寸法(mm) □600 埋込高(mm) 125
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×高さH)(mm) 470×470 器具・セット セット品 安定器 定格出力型<約10~100%連続調光型> トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 灯数 1 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 取付面位置 水平天井埋込専用 埋込高(mm) 132 調光の可否
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途リニューアル用 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装) 電圧(V) AC100~242 ランプ LDL20S 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)