パナソニック 埋込取付枠のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
165件の「パナソニック 埋込取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「C枠」、「スイッチ 取付枠」、「ソースタイル スイッチ」などの商品も取り扱っております。



用途住宅、事務所などの屋内 適合 WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列 耐熱性 80℃(1時間) 強度(Nm) ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと) 使用周囲温度(℃) -10~+40 耐荷重(N) 100(1分間)
1個ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




使用温度範囲(℃) -10~40 保証期間 購入日より1年間 使用条件 組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所 住宅、事務所などの屋内 強度 (ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
299 税込329
当日出荷

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 耐食アルミニウム合金 取付 プラマイ両用ねじ採用 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷


1セット(10個)
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
60 税込66
当日出荷


1個
169 税込186
当日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込取付枠 20枚入
埋込取付枠(20P)
仕様 ●埋込取付枠●材質:亜鉛鋼板●入数:20個入 アズワン品番 65-6678-76
1箱(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


用途標準プレート 材質 耐食アルミニウム合金 表面処理 フルコート加工 プレート 標準プレート(取付枠なし)
1個
特価
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)