パナソニック 天井 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,506件の「パナソニック 天井 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー パナソニック」、「センサー スイッチ 天井」、「センサー 付き スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V) AC100 ホワイト 仕様 明るさセンサ付 取付方式 ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W) 0.8 速度 検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃) -10~40 検知方式 熱線レベル変化分検知 適合電線 Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量 1.2A 100V AC 開閉回数(回) 100000 適合ボックス 深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格 ±24V 15mA タイプ 光アドレス設定式・動作照度調整機能付・天井取付形 回路数 2回路
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


1個
789 税込868
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V) 100 取付 壁取付 定格電流(A) 1.2 適合プレート (ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間 (検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20,200 税込22,220
当日出荷

三菱電機照度センサ
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 仕様 アドレス範囲:000-1~063-4Lx 適合 【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061 質量(kg) 0.2 定格入力電圧(V) 通信:+-24 通信方式 MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 検知範囲 照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下 使用温湿度範囲 0~35℃/15~85%RH 設定範囲 (照度)100~3000Lx 定格入力電流(mA) 通信:8.7 埋込穴(Φmm) 75
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷